Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox in Transparent/ Schwarz - (B)33 x (H)14,5 x(T)19 cm 10047962_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox in Transparent/ Schwarz - (B)33 x (H)14,5 x(T)19 cm 10047962_46
Aufbewahrungsbox in Transparent/ Schwarz - (B)33 x (H)14,5 x(T)19 cm 10047962_46
Aufbewahrungsbox in Transparent/ Schwarz - (B)33 x (H)14,5 x(T)19 cm 10047962_46
Aufbewahrungsbox in Transparent/ Schwarz - (B)33 x (H)14,5 x(T)19 cm 10047962_46
Aufbewahrungsbox in Transparent/ Schwarz - (B)33 x (H)14,5 x(T)19 cm 10047962_46
Aufbewahrungsbox in Transparent/ Schwarz - (B)33 x (H)14,5 x(T)19 cm 10047962_46
Aufbewahrungsbox in Transparent/ Schwarz - (B)33 x (H)14,5 x(T)19 cm 10047962_46
Aufbewahrungsbox in Transparent/ Schwarz - (B)33 x (H)14,5 x(T)19 cm 10047962_46
Aufbewahrungsbox in Transparent/ Schwarz - (B)33 x (H)14,5 x(T)19 cm 10047962_46
Aufbewahrungsbox in Transparent/ Schwarz - (B)33 x (H)14,5 x(T)19 cm 10047962_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047962_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047962_46
EAN/GTIN:
     4052025879907
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
sammelbehälter schwarz
Der transparente Sortierkoffer ist praktisch, um sich schnell einen Überblick über den Inhalt zu verschaffen. Wenn Du die Kunststoffbox öffnest, fahren sich die oberen beiden Ebenen aus. Für die Aufbewahrung kleinerer Gegenstände stehen Dir insgesamt 9 Ablagefächer auf 3 Etagen zur Verfügung. Die Plastikbox ist im Haushalt, im Büro oder unterwegs ein nützlicher Begleiter. Der Verschluss ist in Kombination mit dem ausklappbaren Griff in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Aufbewahrungsbox mit 9 Fächern im Detail
- Maße geschlossen H x B x T: ca. 14,5 x 33 x 19 cm
- Maße geöffnet H x B x T: ca. 17 x 33 x 38 cm
- Traglast: ca. 7,5 kg
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Sortierbox aus Kunststoff
- Vielfältig nutzbare Aufbewahrungsbox sorgt für Ordnung
- Viel Stauraum mit 9 Fächer auf 3 Ebenen (obere beiden ausfahrbar)
- Stecknadeln, Büroklammern, Schrauben, Bastelzubehör einsortieren
- Schmuck, Ohrringe, Ringe, Perlen, Sicherheitsnadeln griffbereit haben
- Transparente Wände für besseren Überblick über den Inhalt
- Mit praktischem Klickverschluss und handlichem Griff zum Klappen

Lieferumfang

- 1x Sortierbox
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskoffer, bastel aufbewahrung, bastel aufbewahrungsbox, bastel kiste, bastel organizer, bastelbox, bastelkoffer, box, büro organizer, fächerbox, hobby box, jewelry box, jewelry organizer, kabel aufbewahrungsbox, kabel organizer, klarsichtbox, kleinteile organizer, kleinteilebox, kleinteilemagazin, koffer organizer, kunststoffbox, medicine box, medicine storage box, medikamenten aufbewahrung, medikamenten organizer, medizin boxen, mehrzweck aufbewahrungsbox, nähaufbewahrung, nähbox, nähkasten, nähkoffer, nähkorb, nähorganizer, nähutensilien aufbewahrung, ordnungsboxen, ordnungssystem, organisationsboxen, organizer box, plastikbox, sammelbox, schrauben aufbewahrung, schraubenbox, sewing box, sewing kit, sortierbox, sortierkasten, sortierkoffer, sortiersystem, sortierungsboxen, tragebox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.