Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 x Seppelhut in Grau 10047965_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9 x Seppelhut in Grau 10047965_0
9 x Seppelhut in Grau 10047965_0
9 x Seppelhut in Grau 10047965_0
9 x Seppelhut in Grau 10047965_0
9 x Seppelhut in Grau 10047965_0
9 x Seppelhut in Grau 10047965_0
9 x Seppelhut in Grau 10047965_0
9 x Seppelhut in Grau 10047965_0
9 x Seppelhut in Grau 10047965_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047965_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047965_0
EAN/GTIN:
     4052025479657
Suchbegriffe:
almhut
alpen hut
bavarian hat
bayern hut
Dieser traditionelle Almhut darf bei Deinem nächsten bayerischen Auftritt nicht fehlen. Mit dem Filzhut hast Du das richtige Accessoire zur Hand, um zu einem echten Hingucker bei Karneval, Faschings- oder Mottoparty zu werden. Die umlaufende Kordel in Rot und Weiß ist dabei ein besonderer Eyecatcher des ansonsten in Grau gehaltenen Kostümhuts. Die schicken Faschingshüte im 9er Set eignen sich perfekt für Freundesgruppen und sind universell passend.

Seppelhut 9er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 26 x 39 cm
- Durchmesser innen: ca. 19 cm
- Kopfumfang: ca. 58 cm
- Breite Krempe: ca. 9 cm
- Gewicht: je ca. 130 g 
- Material: Polyester 
- Farbe: Grau, Rot, Weiß

Grauer Zipfelhut für Karneval
- Schickes Accessoire für Karneval, Fasching und Mottoparty
- Mit umlaufender Kordel in Rot und Weiß geschmückt
- Kopfbedeckung sorgt für typisch bayrischen Look 
- Hut in Einheitsgröße passt Männern und Frauen
- Aus leichtem Polyester für ein angenehmes Tragegefühl

Lieferumfang
- 9x Trachtenhut
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Rot | Weiß
Gewicht:
1.19 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
39 cm
Breite:
39 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.