Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus Organizer in Schwarz/ Natur - (B)21 x (H)8 x (T)9 cm 10047985_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambus Organizer in Schwarz/ Natur - (B)21 x (H)8 x (T)9 cm 10047985_0
Bambus Organizer in Schwarz/ Natur - (B)21 x (H)8 x (T)9 cm 10047985_0
Bambus Organizer in Schwarz/ Natur - (B)21 x (H)8 x (T)9 cm 10047985_0
Bambus Organizer in Schwarz/ Natur - (B)21 x (H)8 x (T)9 cm 10047985_0
Bambus Organizer in Schwarz/ Natur - (B)21 x (H)8 x (T)9 cm 10047985_0
Bambus Organizer in Schwarz/ Natur - (B)21 x (H)8 x (T)9 cm 10047985_0
Bambus Organizer in Schwarz/ Natur - (B)21 x (H)8 x (T)9 cm 10047985_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047985_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047985_0
EAN/GTIN:
     4052025479855
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

Sorge mit dem Bambus Organizer für Ordnung und Übersichtlichkeit, egal ob auf Deinem Schreibtisch, in der Küche oder im Badezimmer. Dieser Organizer ist Dein perfekter Begleiter, um alles von Bürobedarf über Kosmetika bis hin zu Küchenutensilien übersichtlich und griffbereit zu verstauen. Dank seiner Vielseitigkeit passt er sich jeder Umgebung an und wird schnell zum unverzichtbaren Helfer in Deinem Alltag.

Schreibtischorganizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 8 x 21 x 9 cm
- Maße pro Fach H x B x T: ca. 8 x 9,5 x 3 cm
- Gewicht: ca. 330 g
- Material: Bambus
- Farbe: Schwarz, Natur

Stiftehalter aus Bambus
- 4 tiefe Fächer für maximale Übersichtlichkeit
- Ideal für Bürobedarf wie Stifte, Notizbücher und Zettel
- Perfekt für Kosmetika wie Make-up-Pinsel, Lippenstifte und Cremetuben
- Auch für Utensilien wie Besteck, Fernbedienungen und Kosmetik geeignet
- Separate Aufbewahrungsbereiche sorgen für klare Strukturierung
- Utensilien jederzeit griffbereit dank offenem Design

Lieferumfang
- 1x Bambus Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
9 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer holz schwarz, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, badezimmer organizer, büro organizer, büromaterial organizer, desk organizer, dokumenten organizer, fernbedienungshalter, fernbedienungshalter organizer, organizer, schmink organizer, schminktisch organizer, schreibtisch ordnungssystem, schreibtisch utensilienhalter, schreibtisch zubehör, schreibtischorganizer, schreibtischorganizer weiss, stifte box, stifte organizer, stiftebox, stiftehalter, aufbewahrung, bad, bambus, badezimmer, box, büro, deko, desk, kinder, office, pinsel, schminke, schminktisch, schreibtisch, schreibwaren, stifte, schwarz, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.