Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Unter Waschbecken Regal in Schwarz - (B)22 x (H)33 x (T)40 cm 10048018_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Unter Waschbecken Regal in Schwarz - (B)22 x (H)33 x (T)40 cm 10048018_0
2 x Unter Waschbecken Regal in Schwarz - (B)22 x (H)33 x (T)40 cm 10048018_0
2 x Unter Waschbecken Regal in Schwarz - (B)22 x (H)33 x (T)40 cm 10048018_0
2 x Unter Waschbecken Regal in Schwarz - (B)22 x (H)33 x (T)40 cm 10048018_0
2 x Unter Waschbecken Regal in Schwarz - (B)22 x (H)33 x (T)40 cm 10048018_0
2 x Unter Waschbecken Regal in Schwarz - (B)22 x (H)33 x (T)40 cm 10048018_0
2 x Unter Waschbecken Regal in Schwarz - (B)22 x (H)33 x (T)40 cm 10048018_0
2 x Unter Waschbecken Regal in Schwarz - (B)22 x (H)33 x (T)40 cm 10048018_0
2 x Unter Waschbecken Regal in Schwarz - (B)22 x (H)33 x (T)40 cm 10048018_0
2 x Unter Waschbecken Regal in Schwarz - (B)22 x (H)33 x (T)40 cm 10048018_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048018_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048018_0
EAN/GTIN:
     4052025480189
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken schwarz

Dieser Ordnungshelfer im 2er Set ist die ideale Ergänzung für jeden Waschbeckenunterschrank, egal ob in der Küche oder im Bad. Darüber hinaus eignet sich der Schiebeschrank-Organizer auch hervorragend für Speisekammern oder Theken. Mit zwei Etagen und Bechern bietet der Vorratsschrank-Organizer viel Platz für Putzmittel, Bad-Accessoires und Co. An den vier Haken können zusätzlich Lappen oder Schwämme aufgehängt werden. Dank der ausziehbaren Ablage sind die Utensilien jederzeit bequem erreichbar.

Spülenschrankregal im Detail
- Maße Gestell H x B x T: ca. 33 x 22 x 40 cm
- Innenmaße obere Ablage H x B x T: ca. 5 x 21,5 x 39,5 cm
- Innenmaße 3 Fächer untere Ablage H x B x T: ca. 5 x 16,5 x 12,5 cm
- Abstand Etagen: ca. 25 cm
- Traglast je Ablage: ca. 4 kg
- Gewicht: ca. 920 g
- Material: PP, Edelstahl
- Farbe: Schwarz, Silber

Stabile Waschbecken-Etage in Schwarz
- Perfekt für Waschbeckenunterschrank in Bad und Küche
- Auch für Speisekammer, Büro und Co. ideal geeignet
- Putzmittel, Bad-Accessoires, Konserven etc. verstauen
- Untere Etage zum Herausziehen - Bequeme Handhabung
- Hohe Ränder schützen Utensilien vorm Herausfallen
- Je 4 Haken und 2 Becher für mehr Stauraum und Ordnung

Lieferumfang
- 2x Unterschrank-Organizer in Einzelteilen
- 8x Haken
- 4x Becher
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.86 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
40 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, bad organizer, etagen organizer, küchen organizer, küchen unterschrank organizer, küchenschrank organizer, putzmittel organizer, schiebeschrank organizer, schrank organizer, shelf organizer, sink organizer, spülenschrank organizer, spülenunterschrank organizer, spülschrank organizer, spülschrankregal, under shelf organizer, under sink organizer, unter waschbecken organizer, unter waschbecken regal, unterschrank organizer, unterschrankregal, unterwaschbeckenschrank organizer, vorratsschrank organizer, waschbecken etage, waschbecken organizer, waschbecken regal, waschbeckenunterschrank organizer, 2 etagen, 2 stöckig, ausziehbar, bad, becher, für bad, für gewürze, für küche, für make up, für putzmittel, gewürze, haken, hängebecher, herausziehbar, kitchen, küche, make up, mit becher, mit haken, ordnung, organisieren, organizer, putzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.