Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper "Dino" in Rot 10048079_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper "Dino" in Rot 10048079_0
Türstopper "Dino" in Rot 10048079_0
Türstopper "Dino" in Rot 10048079_0
Türstopper "Dino" in Rot 10048079_0
Türstopper "Dino" in Rot 10048079_0
Türstopper "Dino" in Rot 10048079_0
Türstopper "Dino" in Rot 10048079_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048079_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048079_0
EAN/GTIN:
     4052025480790
Suchbegriffe:
Tür Klemmschutz
Türklemmschutz
Türstopper Klemmschutz
Bodentürpuffer
Dieser dekorative Türaufhalter in Form eines niedlichen Dinosauriers ist ideal geeignet, um unbeabsichtigtes Anschlagen oder Zuknallen von Türen zu verhindern. Durch die Schwere des mit Sand gefüllten Türpuffers steht dieser stabil und sicher auf dem Boden. Der Türsack aus weichem Stoff beugt Beschädigungen an Türen und Möbeln vor und kann jederzeit flexibel neu platziert werden. Dank seiner Höhe ist der Bodenstopper auch für höher gelegene Türen wie die Balkon- oder Terrassentür verwendbar.

Türstopper Dino im Detail
- Maße H x B x T: ca. 23 x 14 x 21 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Polyester, Sand
- Farbe: Rot

Dekorativer Tier-Türstopper für den Boden
- Niedliches Design in Form eines roten Dinosauriers
- Hält Zimmer-, Wohnungs- und Terrassentür geöffnet
- Weicher Stoff ist schonend zu Tür und Boden
- Füllung aus Sand für sicheren, stabilen Stand
- Einfach anheben und flexibel neu platzieren
- Ideal für das Wohn, Schlaf- oder auch Kinderzimmer

Lieferumfang
- 1x Stoff-Türstopper
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz
Gewicht:
1 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
21 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodentürstopper, Türpuffer Boden, tür klemmschutz, balkon türstopper, boden türpuffer, boden türstopper, bodenpuffer, bodenstopper, bodentürpuffer, bodentürstopper, dino türstopper, dinosaurier türstopper, door holder, door stop, door stopper, fensterstopper, kinder türstopper, stoff stopper, stoff türstopper, tier türstopper, tür kuscheltier, tür stop, türaufhalter, türoffenhalter, türpuffer, türsack, türsandsack, türstopper, türzuschlagbremse, zimmer türstopper, zuschlagbremse, baby, boden, deko, dino, dinosaurier, figur, floor, für boden, für kinder, groß, hoch, junge, kind, kinder, kinderzimmer, kuscheltier, mädchen, plüsch, plüschtier, rot, sack, sand, sandsack, schwer, stoff, stofftier, tier, tiere, weich, türstopper dino, türstopper dinosaurier, türstopper plüschtier, türstopper stofftier, türstopper tier, türstopper stoff, türstopper boden stoff, türstopper kinderzimmer, türstopper tiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.