Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unkrautstecher in Grün/ Silber 10048090_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unkrautstecher in Grün/ Silber 10048090_0
Unkrautstecher in Grün/ Silber 10048090_0
Unkrautstecher in Grün/ Silber 10048090_0
Unkrautstecher in Grün/ Silber 10048090_0
Unkrautstecher in Grün/ Silber 10048090_0
Unkrautstecher in Grün/ Silber 10048090_0
Unkrautstecher in Grün/ Silber 10048090_0
Unkrautstecher in Grün/ Silber 10048090_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048090_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048090_0
EAN/GTIN:
     4052025480905
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher
Verabschiede Dich von lästigem und immer wiederkehrendem Unkraut. Mit dem Pflanzenstecher sagst Du den wild wuchernden Pflanzen den Kampf an. Stich dazu einfach mit den Stahlkrallen über dem Unkraut in den Boden, drehe den ergonomischen Griff und ziehe das Gewächs heraus. Mit dem praktischen Auswurfmechanismus lässt sich das unliebsame Kraut anschließend einfach vom Unkrautzieher lösen. Entferne Löwenzahn, Distel und weiteres Unkraut ganz ohne Chemikalien und schütze zugleich Deine Nutzpflanzen.

Unkrautstecher im Detail
- Maße H x B x T: ca. 13 x 37 x 3,5 cm
- Länge Krallen: ca. 7 cm
- Gewicht: ca. 220 g
- Material: Kunststoff, Aluminium, Stahl
- Farbe: Grün, Silber

Pflanzenstecher zum effektiven Unkraut jäten
- Wurzelstecher zum mühelosen Entfernen von lästigem Unkraut
- Mit Stahlkrallen Pflanzen packen und mit Auswerfer lösen
- Umweltfreundliche Alternative zu chemischen Unkrautentfernern
- Ergonomischer Griff garantiert leichtes und schnelles Arbeiten
- Ideales Gartenwerkzeug für Hobbygärtner und Gartenliebhaber
- Mit Schutzkappen aus Kunststoff zur sicheren Aufbewahrung

Lieferumfang
- 1x Distelstecher
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Silber
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: ampferstecher, dandelion remover, distel entferner, distel stecher, distelstecher, distelzieher, gardening tools, garten ausstecher, gartengeräte, gartenhelfer, gartenwerkzeug, gartenwerkzeuge, jäter, löwenzahn ausstecher, löwenzahn entferner, löwenzahn stecher, löwenzahnstecher, löwenzahnzieher, pflanzenpflücker, pflanzenstecher, rasenunkrautstecher, unkraut ausstecher, unkraut entferner, unkraut gerät, unkraut stecheisen, unkraut stecher, unkraut werkzeug, unkraut wurzelstecher, unkrautausstecher, unkrautgreifer, unkrautjäter, unkrautkralle, unkrautzange, unkrautzieher, unkrautzupfer, weed extractor, weed puller, weed remover, weeder, wurzel entferner, wurzelentferner, wurzelstecher, wurzelzieher, disteln, gerät, jäten, klein, kurz, löwenzahn, rasen, unkraut, zum drehen, jäter unkraut, umkrautentfer gerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.