Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048147_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048147_0
3tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048147_0
3tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048147_0
3tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048147_0
3tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048147_0
3tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048147_0
3tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048147_0
3tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048147_0
3tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048147_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048147_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048147_0
EAN/GTIN:
     4052025481476
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Mit dem 3er Aufbewahrungskorb-Set holst Du Dir praktische und zugleich dekorative Ordnungshelfer nach Hause. Ob als Badezimmerkörbe für Kosmetik und Handtücher, Regalkörbe für Socken und Unterwäsche im Schlafzimmer oder Utensilienkörbe im Wohnzimmer – dank der 3 verschiedenen Größen lassen sich alle Kleinigkeiten des Alltags übersichtlich in den Flechtkörben verstauen. Dabei überzeugen die Körbchen aus natürlichem Seegras mit ihrem dekorativen, geflochtenen Design.

Aufbewahrungskorb Set im Detail
- Maße Korb S H x B x T: ca. 18,5 x 34 x 24 cm / ca. 0,8 kg
- Maße Korb M H x B x T: ca. 20 x 42 x 32 cm / ca. 1 kg
- Maße Korb L H x B x T: ca. 22,5 x 48 x 40 cm / ca. 1,3 kg
- Material: Seegras, Eisen
- Farbe: Natur

Vielseitige Aufbewahrungsboxen
- Aus geflochtenem Seegras - Dekorativ und funktional
- Stabiles, natürliches Material - Ineinander stapelbar
- Großzügiger Stauraum in 3 verschiedenen Größen
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Bad, Wohnzimmer uvm.
- Ideal für Accessoires, Kosmetik, Spielzeug uvm.
- Mit Griffen zum einfachen Herausziehen aus Regal & Co.

Lieferumfang
- 3x Regalkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
3.29 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckkorb, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbchen, bad aufbewahrungsbox, bad box, bad kiste, bad organizer, bad organizer box, badezimmer aufbewahrungskörbe, badezimmer körbe, badezimmeraufbewahrungsbox, basket, bastkorb, bathroom storage, box, deko korb, flechtkorb, geschenkkorb, kiste, korb, körbchen, kosmetik korb, küchenkorb, ordnungs korb, ordnungsbox, rattankorb, regal aufbewahrungskorb, regal körbe, schrank box, seegras aufbewahrung, seegras aufbewahrungskorb, seegras korb, sortierbox, storage basket, toilettenpapier korb, 3er set, aufbewahrung, bad, badutensilien, deko, für regale, für toilettenpapier, geflochten, griff, groß, hygieneartikel, kinderzimmer, klein, mit griff, organisation, rechteckig, seegras, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.