Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048157_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048157_0
2-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048157_0
2-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048157_0
2-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048157_0
2-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048157_0
2-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048157_0
2-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048157_0
2-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048157_0
2-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur 10048157_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048157_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048157_0
EAN/GTIN:
     4052025481575
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Mit dem 2er Aufbewahrungskorb-Set holst Du Dir praktische und zugleich dekorative Ordnungshelfer nach Hause. Ob als Badezimmerkörbe für Kosmetik und Handtücher, Regalkörbe für Socken und Unterwäsche im Schlafzimmer oder Utensilienkörbe im Wohnzimmer – dank der 2 verschiedenen Größen lassen sich alle Kleinigkeiten des Alltags übersichtlich in den Flechtkörben verstauen. Dabei überzeugen die Körbchen aus natürlicher Wasserhyazinthe mit ihrem dekorativen, geflochtenen Design.

Aufbewahrungskorb 2er Set im Detail
- Maße großer Korb H x B x T: ca. 19 x 28 x 37 cm / ca. 1 kg
- Maße kleiner Korb H x B x T: ca. 12 x 21,5 x 16,5 cm / ca. 420 g
- Material: Wasserhyazinthe, Eisen
- Farbe: Natur

Vielseitige Flechtkörbchen für mehr Ordnung
- Dekokörbchen für Wohn-, Schlaf- und Badezimmer
- Ideal für Kosmetik und kleine Handtücher im Bad
- Auch zum Verstauen von Accessoires, Zubehör uvm.
- 2 verschiedene Größen passend für jeden Bedarf
- Flechtoptik setzt dekorative Akzente in jedem Raum
- Bei Bedarf einfach ineinander stellen und platzsparend verstauen

Lieferumfang
- 1x großer Aufbewahrungskorb
- 1x kleiner Aufbewahrungskorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.33 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
37 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungskiste, allzweckkorb, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskorb set, aufbewahrungskörbchen, aufbewahrungskörbe set, bad box, bad kiste, bad korb, bad körbchen, bad organizer, badaufbewahrung, badaufbewahrungskörbe, badekorb, badezimmer aufbewahrungskörbe, badezimmer boxen, badezimmer korb, badezimmer körbchen, badezimmer körbe, badezimmer organizer, badezimmeraufbewahrungsbox, badkörbe, basket, bastkorb, bathroom basket, bathroom organizer, bathroom storage, deko aufbewahrungsbox, deko korb, deko körbchen, flechtkorb, flechtkörbchen, geschenk korb, geschenk körbchen, korb, korb set, körbchen, ordnungskorb, organisationskorb, präsentkorb, rattan korb, regal aufbewahrungskorb, utensilienkorb, verstaukorb, 2er, 2er set, bad, badezimmer, set, wasserhyazinthe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.