Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Netzhängematte in Dunkelgrün 10048167_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Netzhängematte in Dunkelgrün 10048167_53
2 x Netzhängematte in Dunkelgrün 10048167_53
2 x Netzhängematte in Dunkelgrün 10048167_53
2 x Netzhängematte in Dunkelgrün 10048167_53
2 x Netzhängematte in Dunkelgrün 10048167_53
2 x Netzhängematte in Dunkelgrün 10048167_53
2 x Netzhängematte in Dunkelgrün 10048167_53
2 x Netzhängematte in Dunkelgrün 10048167_53
2 x Netzhängematte in Dunkelgrün 10048167_53
2 x Netzhängematte in Dunkelgrün 10048167_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048167_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048167_53
EAN/GTIN:
     4052025879846
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
hängematte weiß
hänge matte
Ob beim Schmökern in Deinem Lieblingsroman im Garten oder beim abenteuerlichen Campingausflug mit Freunden – diese Reisehängematten im 2er Set aus widerstandsfähigem Polyester begleiten Dich überall hin. Dank der beiliegenden Taschen können die Garten-Hängematten einfach und kompakt verstaut werden. Dadurch passen die Netzhängeliegen in jeden Rucksack und lassen gleichzeitig ausreichend Platz für andere Utensilien. Mit den beiliegenden Seilen sind die Hängematten schnell befestigt.

Hinweis: Achte darauf, dass Du die Seile an festen Objekten anbringst und dort ausreichend befestigst.

Netzhängematten im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: je ca. 1,5 x 140 x 436 cm
- Max. Innenfläche B x T: ca. 140 x 180 cm
- Maße je Beutel B x T: ca. 21 x 25,5 cm
- Max. Traglast: je 120 kg
- Gewicht: je ca. 330 g
- Material: Polyester, Eisen

Leichte Garten-Hängematten im 2er Set
- Geringes Gewicht für leichten Transport - Mit Beuteln
- Platzsparend verstaubar - Passen in jeden Rucksack
- Ideal beim Camping oder zum Entspannen im Garten
- Hängematten bietet bequeme Liegefläche für 1 Person
- Aus robustem Polyesterstoff - Bis 120 kg belastbar
- Mit je 2 praktischen Seilen für eine einfache Befestigung

Lieferumfang
- 2x Hängematte
- 2x Tasche
- 4x Befestigungsseil
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Weiß | Silber
Gewicht:
0.78 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
436 cm
Breite:
140 cm
Weitere Suchbegriffe: camping hängematte, campinghängematten, deko hängematte, garden hammock, garten hängematte, hammock, hängematte, hängematten, kinder hängeliege, kinder hängematte, netz hängeliege, netz hängematte, netzhängematte, outdoor hammock, outdoor hängematte, outdoorhängematten, reisehängematte, 2 stück, 2er set, campen, camping, dunkelgrün, erwachsene, garten, grün, indoor, kinder, leicht, liege, liegen, mit aufhängung, mobil, netz, outdoor, reise, seil, set, camping hängematte outdoor, hängematte netz, hängematten garten, mobile hängematte, reisehängematte ultraleicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.