Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinkanister Halterung in Rot 10048169_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzinkanister Halterung in Rot 10048169_0
Benzinkanister Halterung in Rot 10048169_0
Benzinkanister Halterung in Rot 10048169_0
Benzinkanister Halterung in Rot 10048169_0
Benzinkanister Halterung in Rot 10048169_0
Benzinkanister Halterung in Rot 10048169_0
Benzinkanister Halterung in Rot 10048169_0
Benzinkanister Halterung in Rot 10048169_0
Benzinkanister Halterung in Rot 10048169_0
Benzinkanister Halterung in Rot 10048169_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048169_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048169_0
EAN/GTIN:
     4052025481698
Suchbegriffe:
Benzinkanisterhalter
Benzinkanisterhalterung
Kanisterhalter
Kanisterhalterung

Bei längeren Autofahrten ist es empfehlenswert, einen Benzinkanister mitzuführen. Mit der Benzinkanister-Halterung schützt Du Deine Kraftstoffreserve zuverlässig vor dem Umkippen. Zusätzlich kannst Du Platz im Auto sparen, indem Du die Kanister-Halterung z. B. an der Kofferraumklappe, auf der Ladefläche oder dem Dachkorb befestigst. Der praktische Kanisterhalter aus robustem Eisen ist abschließbar zum Schutz vor Diebstahl und eignet sich für Reservekanister mit 10 bzw. 20 Liter Fassungsvolumen.

Tipp: Nutze zum Abschließen der Halterung das Vorhängeschloss 10024069.

Benzinkanister-Halterung im Detail
- Maße 10 Liter H x B x T: ca. 30 x 42 x 21 cm
- Maße 20 Liter H x B x T: ca. 49,5 x 42 x 21 cm
- Löcher für Montage und Sicherung D: ca. 8,5 mm
- Traglast: ca. 40 kg
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Rot

Halterung für Diesel- und Benzinkanister

- Sichere und stabile Befestigung für Benzinkanister
- Ideal für lange Fahrten auf Reisen, beim Camping oder in Notfällen
- Vielseitige Montage-Möglichkeiten am Fahrzeug
- Platzsparender Transport von zusätzlichem Treibstoff
- Verstellbare Größe für Kanister mit 10 oder 20 L Volumen
- Abschließbare Kanister-Halterung mit Sicherheitsbügel schützt vor Diebstahl

Lieferumfang

- 1x Kanisterhalter
- Kanister, Vorhängeschloss und Montagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
2.99 kg
Höhe:
49.5 cm
Länge:
21 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays kanisterhalterung, benzinkanisterhalter, benzinkanister halterung, blechkanister halterung, blechkanisterhalter, dieselkanister halterung, dieselkanisterhalter, ersatzkanister halterung, ersatzkanisterhalter, jerry can halter, jerry can halterung, jerry can holder, kanister halterung, kanisterhalter, kraftstoffkanister halterung, kraftstoffkanisterhalter, metallkanister halterung, metallkanisterhalter, metallkiste, offroad zubehör, reservekanister halterung, reservekanisterhalter, schnelltank halterung, schnelltankhalter, spritkanister halterung, spritkanisterhalter, stahlkanister halterung, stahlkanisterhalter, wassertank halterung, wassertankhalter, 10l, 20l, abschließbar, eisen, für auto, für benzinkanister, für dieselkanister, für ersatzkanister, für kraftstoffkanister, für reservekanister, für spritkanister, für stahlkanister, offroad, rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.