Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x Pfannenschoner in Grau 10048188_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 x Pfannenschoner in Grau 10048188_0
6 x Pfannenschoner in Grau 10048188_0
6 x Pfannenschoner in Grau 10048188_0
6 x Pfannenschoner in Grau 10048188_0
6 x Pfannenschoner in Grau 10048188_0
6 x Pfannenschoner in Grau 10048188_0
6 x Pfannenschoner in Grau 10048188_0
6 x Pfannenschoner in Grau 10048188_0
6 x Pfannenschoner in Grau 10048188_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048188_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048188_0
EAN/GTIN:
     4052025481889
Suchbegriffe:
filz pfannenschutz
pan protector
pfannen kratzschutz
pfannen schutzmatte
Mit diesen Pfanneneinlagen im praktischem 6er Set stapelst Du Deine Pfannen nicht nur platzsparend, sondern auch sicher vor Kratzern. Die weichen Topfschoner aus grauem Filz lassen sich einfach zwischen Pfannen oder auch Töpfe legen und verhindern Beschädigungen der Beschichtung. Auch Teller, Schüssel und Co. sind geschützt – schneide die Tellertrenner einfach auf die passende Größe zu. Zudem sind die Pfanneneinlagen hitzebeständig, weswegen sie sich ideal als Untersetzer für heiße Töpfe eignen.

Topfschoner im Detail
- Maße H x B x T: ca. 0,2 x 38 x 30 cm
- Gewicht: je ca. 20 g
- Material: Filz
- Farbe: Grau

Vielseitige Pfanneneinlage aus Filz
- Stapelhilfe schützt effektiv vor Kratzern
- Geeigent für Töpfe, Pfannen, Teller uvm.
- Einfach auf Pfannengröße zuschneidbar
- Praktisches 6er Pack aus weichem Filz
- Schutzmatten bis 180 °C hitzebeständig

Lieferumfang
- 6x Pfannenschutzmatte
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
38 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.