Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Obstschale in Natur 10048202_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Obstschale in Natur 10048202_0
2 x Obstschale in Natur 10048202_0
2 x Obstschale in Natur 10048202_0
2 x Obstschale in Natur 10048202_0
2 x Obstschale in Natur 10048202_0
2 x Obstschale in Natur 10048202_0
2 x Obstschale in Natur 10048202_0
2 x Obstschale in Natur 10048202_0
2 x Obstschale in Natur 10048202_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048202_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048202_0
EAN/GTIN:
     4052025482022
Suchbegriffe:
Gebäck-Schale
Gebäckschale
Konfekt-Schale
Konfektschale
Das Auge isst mit: Dank dieser hochwertigen Obstkörbe schmecken heimisches Obst, exotische Früchte und knackiges Gemüse gleich noch viel besser. Die Korbschalen aus natürlicher Wasserhyazinthenfaser sind echte Hingucker in Deiner Küche und fügen sich gekonnt in jede Einrichtung ein. Reiche in den stylischen Flechtkörben auch Brot und Brötchen oder arrangiere sie als Dekoobjekte in Wohn- und Esszimmer. Die Dekoschalen im angesagten Boho-Stil werden Deine Gäste begeistern.

Obstschalen 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 7 x 34 x 24 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 5 x 32 x 22 cm
- Gewicht: ca. 330 g
- Material: Wasserhyazinthe, Baumwolle
- Farbe: Natur, Weiß

Stylische Früchtekörbe im Boho-Look
- Bestens geeignet für luftige Lagerung von saftigem Obst
- Stilvolles Arrangieren von Obst und Gemüse auf dem Esstisch
- Aus Pflanzenfaser - Inklusive passenden Stofftüchern
- Natürlicher Look passt toll zu Einrichtungen im Boho-Stil
- Auch zum Präsentieren von Brot, Brötchen und Dekoartikeln

Lieferumfang
- 2x Flechtkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Weiß
Gewicht:
0.74 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
24 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: Obst-Schale, Obstschale, gebäckschale, brötchenkorb, brotkorb, brotkorb set, brotkörbchen, deko korb, deko schale, dekotablett, flechtkorb, früchtekorb, fruchtkorb, fruit basket, gemüsekorb, korb, korbschale, obstaufbewahrung, obstkorb, obstschale, tray, 2er set, beige, boho, brot, brötchen, deko, eckig, flach, für tisch, groß, klein, natur, naturfaser, obst, rechteckig, wasserhyazinthe, boho deko, korb geflochten, korb eckig flach, boho decor, deko tablett beige, deko boho, tablett deko, deko tablett eckig, schale deko, brotkorb geflochten, esstisch deko, dekotablett rechteckig, korb eckig geflochten, deko boho style, geflochtener korb, decorative tray, boho+deko, boho style deko, deko korb geflochten, brötchenkorb geflochten, körbchen geflochten, korb deko, korb natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.