Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufstrolley in Rot/ Schwarz 10048242_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufstrolley in Rot/ Schwarz 10048242_47
Einkaufstrolley in Rot/ Schwarz 10048242_47
Einkaufstrolley in Rot/ Schwarz 10048242_47
Einkaufstrolley in Rot/ Schwarz 10048242_47
Einkaufstrolley in Rot/ Schwarz 10048242_47
Einkaufstrolley in Rot/ Schwarz 10048242_47
Einkaufstrolley in Rot/ Schwarz 10048242_47
Einkaufstrolley in Rot/ Schwarz 10048242_47
Einkaufstrolley in Rot/ Schwarz 10048242_47
Einkaufstrolley in Rot/ Schwarz 10048242_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048242_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048242_47
EAN/GTIN:
     4052025879624
Suchbegriffe:
Einkaufs-Roller
Einkaufs-Trolley
Einkaufsroller
Einkaufstrolley
Dieser Einkaufstrolley ist die rückenschonende Lösung für Deinen Wocheneinkauf. In der klappbaren Rollkiste kannst Du bis zu 35 kg Lebensmittel, Getränke und vieles mehr unterbringen und bequem transportieren, wobei der Deckel vor Regen schützt. Nach der Benutzung lässt sich der Transporttrolley mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammenfalten und findet ohne Probleme Platz im Kofferraum. Mit eingefahrenem Griff punktet der Klapptrolley auch als vielseitige Aufbewahrungsbox im Haushalt.

Kistentrolley im Detail
- Maße mit ausgezogenem Griff H x B x T: ca. 99 x 45,5 x 37,5 cm
- Teleskopgriff Höhen: ca. 46, 73 und 99 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 46 x 45,5 x 10 cm
- Innenmaße Korb H x B x T: ca. 34,5 x 39 x 32 cm
- Maximale Traglast: 35 kg
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- Material: Kunststoff, Aluminium
- In verschiedenen Farben

Klappbarer Shopping Trolley
- Schnell und platzsparend zusammenklappbar
- Verschiedene Griffhöhen für rückenschonendes Einkaufen
- Ideal zum Transport von Lebensmittel, Getränken uvm.
- Auch als Aufbewahrungsmöglichkeit in Küche und Garage
- Robuste Einkaufshilfe mit 2 Rollen und festem Stand
- Grifföffnungen vorn und an den Seiten - Handlich zu tragen
- Abnehmbarer Deckel schützt Inhalte vor Regen und herausfallen
- Geschlossen auch als praktische Ablagefläche nutzbar

Lieferumfang
- 1x Rollkiste in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz | Silber
Gewicht:
2.8 kg
Höhe:
99 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
45.5 cm
Weitere Suchbegriffe: einkaufstrolley bis 35kg, einkaufs roller, einkaufshilfe, einkaufstrolley, einkaufstrolli, einkaufswagen, grocery cart, grocery trolley, hackenporsche, kistentrolley, klapptrolley, rolleinkaufswagen, rollkisten, rolltrolly, shopping cart, shopping trolley, transport trolley, trolley, blau, einkauf, einkaufen, faltbar, für auto, gelb, groß, grün, klappbar, kunststoff, mit deckel, mit rädern, mit rollen, pink, rollbar, rollen, rot, schwarz, teleskopgriff, zum einkaufen, zum ziehen, einkaufen wagen mit rollen, mit teleskopgriff, einkaufs trolley trolli, einkaufsbox mit rollen, einkaufskiste klappbar mit rollen, einkaufskiste mit rollen, einkaufskorb mit rollen, einkaufskorb mit rollen zum ziehen, einkaufskorb rollen, einkaufsroller zum ziehen, einkaufstasche mit rollen, einkaufstrolley auto, einkaufstrolley faltbar, einkaufstrolley groß, einkaufstrolley klappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.