Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Spardose Globus in Bunt - (B)14 x (H)16,5 x (T)13 cm 10048247_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Spardose Globus in Bunt - (B)14 x (H)16,5 x (T)13 cm 10048247_0
2 x Spardose Globus in Bunt - (B)14 x (H)16,5 x (T)13 cm 10048247_0
2 x Spardose Globus in Bunt - (B)14 x (H)16,5 x (T)13 cm 10048247_0
2 x Spardose Globus in Bunt - (B)14 x (H)16,5 x (T)13 cm 10048247_0
2 x Spardose Globus in Bunt - (B)14 x (H)16,5 x (T)13 cm 10048247_0
2 x Spardose Globus in Bunt - (B)14 x (H)16,5 x (T)13 cm 10048247_0
2 x Spardose Globus in Bunt - (B)14 x (H)16,5 x (T)13 cm 10048247_0
2 x Spardose Globus in Bunt - (B)14 x (H)16,5 x (T)13 cm 10048247_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048247_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048247_0
EAN/GTIN:
     4052025482473
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein
Die Globus-Spardose macht deutlich, wie klein die Welt ist. Alle Staaten der Welt sind in Sekundenschnelle zu finden. Die Sparbüchse ist das ideale Geschenk für Menschen, die immer mal wieder die Reiselust packt. So macht es Spaß, Urlaubsgeld zu sparen. Doch die schicke Sparbox macht auch als Dekoartikel auf dem Nachtschrank, im Büro oder im Kinderzimmer was her. Der Mini-Globus eignet sich auch wunderbar als Lernhilfe, um die Weltkarte zu erkunden und englische Ländernamen zu erlernen.

Spardose Globus 2er Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 16,5 x 14 x 13 cm
- Durchmesser Standfuß: ca. 9 cm
- Maße Spalt: ca. 0,4 x 3 cm
- Durchmesser Verschluss: ca. 3 cm
- Gewicht: je ca. 80 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Bunt

Gelddose für Kinder
- Schicke Lernhilfe für den Geographie-Unterricht
- Schnelles Vokabellernen dank englischer Beschriftung
- Großzügiger Spalt für Scheine und Münzen
- Sparen von Taschengeld und Reisegeld
- Abnehmbarer Verschluss am Südpol
- Drehbarer Globus als Deko für das Kinderzimmer, Büro uvm.

Lieferumfang
- 2x Globus Spardose
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Gelb | Rot
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays sparschwein, sparbüchse, deko globus, erdball, erdkugel, geld büchse, geld dose, geldboxen, geldbüchse, gelddose, globus, globusspardose, kinder globus, kinder spardose, mini globus, money box, reise spardose, reisekasse, reisesparschwein, spar büchse, sparbox, spardose, spardosen set, sparschwein, spenden box, spendendose, travel spardose, urlaubs spardose, urlaubskasse, urlaubssparschwein, weltkugel spardose, wunscherfüller, bunt, deko, dekorativ, drehbar, erde, erwachsene, für kinder, geld, geographie, geschenk, halterung, kinder, kindgerecht, klein, klein deko, kleingeld, kontinente, kugel, länder, ländernamen, landkarte, leer, mehrfarbig, mini, mit verschluss, mond, planet, plastik, reise, schließbar, schlitz, spalt, sparen, staaten, stabil, standfuß, sterne, taschengeld, trinkgeld, urlaub, urlaubsgeld, verschluss, welt, weltkarte, zum öffnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.