Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Reagenzgläser Schnapsgläser, 18 Gläser, 3 Halterungen, Kunststoff, 40 ml, Shotgläser Chemie, für Partys, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Reagenzgläser Schnapsgläser, 18 Gläser, 3 Halterungen, Kunststoff, 40 ml, Shotgläser Chemie, für Partys, bunt
Relaxdays Reagenzgläser Schnapsgläser, 18 Gläser, 3 Halterungen, Kunststoff, 40 ml, Shotgläser Chemie, für Partys, bunt
Relaxdays Reagenzgläser Schnapsgläser, 18 Gläser, 3 Halterungen, Kunststoff, 40 ml, Shotgläser Chemie, für Partys, bunt
Relaxdays Reagenzgläser Schnapsgläser, 18 Gläser, 3 Halterungen, Kunststoff, 40 ml, Shotgläser Chemie, für Partys, bunt
Relaxdays Reagenzgläser Schnapsgläser, 18 Gläser, 3 Halterungen, Kunststoff, 40 ml, Shotgläser Chemie, für Partys, bunt
Relaxdays Reagenzgläser Schnapsgläser, 18 Gläser, 3 Halterungen, Kunststoff, 40 ml, Shotgläser Chemie, für Partys, bunt
Relaxdays Reagenzgläser Schnapsgläser, 18 Gläser, 3 Halterungen, Kunststoff, 40 ml, Shotgläser Chemie, für Partys, bunt
Relaxdays Reagenzgläser Schnapsgläser, 18 Gläser, 3 Halterungen, Kunststoff, 40 ml, Shotgläser Chemie, für Partys, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048274_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048274_0
EAN/GTIN:
     4052025482749
Suchbegriffe:
Reagenzglas
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Schaffe mit diesen bunten Schnapsgläsern in ausgefallener Reagenzglas-Optik einen dekorativen Hingucker auf Deiner nächsten Party. Dank der Halterungen sind die bruchsicheren und lebensmittelechten Plastik-Shotgläser immer griffbereit für den nächsten Shot oder das nächste Trinkspiel – ideal um eine ausgelassene Atmosphäre zu schaffen. Nach Verwendung kannst Du die Reagenzschnapsgläser schnell und einfach per Hand abwaschen.

Reagenzgläser Shotgläser im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 13 x 23,5 x 4 cm 
- Maße Ständer H x B x T: ca. 9 x 23,5 x 4 cm
- Maße Glas H x D: ca. 12 x 2,5 cm
- Volumen: je ca. 40 ml
- Gewicht: ca. 140 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Bunt

Bunte Reagenz-Shotgläser aus Kunststoff
- 18 farbenfrohe Shotbecher in Optik von Laborgläsern
- Ideal zum Servieren von Shots, für Trinkspiele und mehr
- Halterungen bewahren Gläser auf - Jederzeit griffbereit
- Dekorative Akzente auf Partys setzen oder als Geschenkidee
- Aus bruchsicheren, lebensmittelechten Kunststoff - BPA-frei
- Nach Verwendung einfach und bequem per Hand reinigen

Lieferumfang
- 18x Shotglas
- 3x Halterung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot | Lila
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
4 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Stamperl, schnapsbecher 4cl, schnapsbecher, reagenzglas 40mm, reagenzgläser schnapsgläser, kunststoff schnapsgläser, plastik schnapsgläser, plastik shotgläser, reagenz schnapsgläser, reagenz shotgläser, reagenzglas schnapsgläser, reagenzgläser shotgläser, schnaps reagenzgläser, schnapsgläser, shot glass, shotglas, shotgläser, bunte schnapsgläser, lustige schnapsgläser, lustige schnapsgläser für frauen, lustige shotgläser, pinchengläser lustig, pinnchen plastik, plastik pinnchen, reagenzglas für schnaps, reagenzglas schnaps, reagenzgläser bunt, reagenzgläser für schnaps, reagenzgläser mit ständer schnaps, reagenzgläser schnaps, schnaps im reagenzglas, schnaps in reagenzgläser, schnapsglas lustig, schnapsglas plastik, schnapsglas reagenzglas, schnapsgläser 4 cl plastik, schnapsgläser ausgefallen, schnapsgläser bunt, schnapsgläser lustig, schnapsgläser plastik, schnapsgläser plastik 4 cl, schnapsgläser reagenzglas, schnapsgläser witzig, shot gläser lustig, shot gläser plastik, shotgläser bunt, shotgläser chemie, shotgläser lustig, shotgläser plastik, shotgläser witzig, snaps gläser set, 18 schnapsgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.