Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notenständer in Silber 10048292_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notenständer in Silber 10048292_0
Notenständer in Silber 10048292_0
Notenständer in Silber 10048292_0
Notenständer in Silber 10048292_0
Notenständer in Silber 10048292_0
Notenständer in Silber 10048292_0
Notenständer in Silber 10048292_0
Notenständer in Silber 10048292_0
Notenständer in Silber 10048292_0
Notenständer in Silber 10048292_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048292_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048292_0
EAN/GTIN:
     4052025482923
Suchbegriffe:
Notenständer
notenständer
Dieser Notenständer ist der perfekte Begleiter für jeden Musik-Fan. Durch die klappbare Konstruktion und die mitgelieferte Tragetasche kannst du das Notenpult überall hin mitnehmen. In der Höhe ist der Metallnotenständer verstellbar – so können ihn Klein und Groß bequem verwenden. Der oberste Teil der Notenablage ist abnehmbar und lässt sich so auch als Tischnotenständer verwenden. Das Orchesterpult ist ein praktischer Helfer beim Singen, Gitarrespielen und mehr.

Notenständer im Detail
- Max. Maße H x B x T: ca. 140 x 53 x 49 cm
- Gefaltete Maße H x B x T: ca. 53 x 4,5 x 10 cm
- Notenhalter H x B: ca. 28,5 x 47,5 cm
- Neigungswinkel Notenhalter: ca. 180°
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Silber

Klappbares Notenpult zum Musizieren
- Höhe ganz einfach nach Bedarf verstellen
- Neigung des Notenhalters ist anpassbar
- Auch als Tischnotenständer verwenden
- Stabiler Stand durch Stativständer
- Klemmen halten Noten auf dem Ständer
- Inkl. Tasche zum einfachen Mitnehmen


Lieferumfang
- 1x Notenständer
- 1x Tragetasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.73 kg
Höhe:
140 cm
Länge:
49 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: kinder notenständer, metallnotenständer, musikständer, notenablage, notenhalter, notenpult, orchesterpult, tischnotenständer, ausziehbar, eisen, faltbar, geige, gitarre, hoch, höhenverstellbar, kinder, klappbar, leicht, metall, mit klemmen, mit tasche, silber, stabil, tasche, tisch, verstellbar, zusammenklappbar, notenständer klappbar stabil, notenständer kinder, notenständer gitarre, notenständer klappbar, music stand, notenständer kaufen, general music-making accessories, notenständer gitarre kinder, notenständer kinder klappbar, bücherständer, notenständer leicht, notenständer für kinder, notenständer klappbar stabil kinder, notenständer metall, notenständer schlagzeug, gitarre notenständer, notenständer geige, musikständer kinder, notenständer kinder flöte, notenständer stabil, notenständer tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.