Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Sackkarrenrad 3.00-4 in Schwarz/ Grau 10048417_957


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Sackkarrenrad 3.00-4 in Schwarz/ Grau 10048417_957
2 x Sackkarrenrad 3.00-4 in Schwarz/ Grau 10048417_957
2 x Sackkarrenrad 3.00-4 in Schwarz/ Grau 10048417_957
2 x Sackkarrenrad 3.00-4 in Schwarz/ Grau 10048417_957
2 x Sackkarrenrad 3.00-4 in Schwarz/ Grau 10048417_957
2 x Sackkarrenrad 3.00-4 in Schwarz/ Grau 10048417_957
2 x Sackkarrenrad 3.00-4 in Schwarz/ Grau 10048417_957
2 x Sackkarrenrad 3.00-4 in Schwarz/ Grau 10048417_957
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048417_957
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048417_957
EAN/GTIN:
     4052025879358
Suchbegriffe:
Sackkarrenrad
relaxdays sackkarrenrad
sackkarrenrad
Benötigst Du neue Räder für Deine Sackkarre, bekommst Du mit diesen Ersatzreifen zwei luftbereifte Räder für besten Fahrkomfort. Selbst schwere Lasten lassen sich dank der Gummiräder mit Nadellager leicht transportieren. Das Komplettrad ist durch seine Luftbereifung mit Stahlfelge nicht nur wendig sondern federt auch Stöße gut ab. Die profilierte Lauffläche erleichtert das Schieben der Karre auch auf unebenem Boden. Das Aufpumpen des belastbaren Rads geht mit dem Autoventil schnell und einfach.

Sackkarrenrad 2er Set im Detail
- Bereifung: 3.00-4
- Durchmesser Rad: ca. 26 cm
- Breite Rad: ca. 8,5 cm
- Gewicht pro Rad: ca. 1,2 kg
- Max. Traglast: ca. 136 kg

Ersatzrad für die Sackkarre
- Nabe Innendurchmesser: ca. 2,5 cm
- Nabe Länge: ca. 7,5 cm
- Innendurchmesser Adapter: ca. 2,3 / 1,7 / 1,4 cm
- Felge Durchmesser: ca. 11,5 cm
- Material: Gummi, Stahl
- Verschiedene Farben

2er Set Gummireifen
- Ersatzreifen mit Autoventil zum Aufpumpen
- Auch für Bollerwagen, Handwagen uvm. 
- Leichtes Fahren von schweren Lasten
- Fahrkomfort auch auf unebenem Grund
- Profilierte Lauffläche und Nadellager
- Je 3 Adapter für versch. Achsen-Größen

Lieferumfang
- 2x Sackkarrenreifen
- Je Rad 3x Adapter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
2.45 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: bollerwagen rad, bollerwagen reifen, ersatzrad, ersatzreifen, gummiräder, gummireifen, handwagenrad, handwagenreifen, karrenrad, karrenräder, karrenreifen, komplettrad, komplettreifen, luftrad, lufträder, Luftreifen, sackkarrenreifen, scheibtruhenrad, scheibtruhenreifen, schiebetruhenrad, schiebkarrenrad, schiebkarrenreifen, schubkarren ersatzrad, schubkarrenrad, schubkarrenräder, schubkarrenreifen, wheel, wheelbarrow wheel, 260x85, 3.00-4, für schubkarre, für schubkarren, komplett, nadellager, mit felgen, rot, schwarz, set, stahlfelge, ersatzrad für schubkarre, ersatzrad für schubkarren, ersatzrad schubkarre, ersatzrad schubkarren, ersatzräder für schubkarren, ersatzreifen schubkarre, rad für schiebetruhe, rad schubkarre, reifen fuer schubkarre, reifen sackkarre, reifen schubkarre, schubkarre reifen, schuppkarre rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.