Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Tonkegel in Terrakotta 10048448_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Tonkegel in Terrakotta 10048448_0
10 x Tonkegel in Terrakotta 10048448_0
10 x Tonkegel in Terrakotta 10048448_0
10 x Tonkegel in Terrakotta 10048448_0
10 x Tonkegel in Terrakotta 10048448_0
10 x Tonkegel in Terrakotta 10048448_0
10 x Tonkegel in Terrakotta 10048448_0
10 x Tonkegel in Terrakotta 10048448_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048448_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048448_0
EAN/GTIN:
     4052025484484
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Mit den 10 Tonspitzen kannst Du Pflanzen und Blumen während eines heißen Sommers oder eines Urlaubs automatisch mit Wasser versorgen. Stecke dazu einfach eine befüllte PET-Flasche in die Bewässerungsspitzen und versenke sie in der Erde. Sobald die Erde zu trocken wird, sickert Wasser durch das durchlässige Material, sodass eine gleichmäßige Wasserversorgung garantiert ist. So kannst Du sorgenfrei Deinen Plänen nachgehen, während Deine grünen Schätze sicher bewässert werden.

Tonkegel 10er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 17,5 x 5,5 x 5 cm
- Öffnung D: ca. 3,5 cm
- Gewicht: je ca. 100 g
- Material: Keramik
- Farbe: Terrakotta

Gießkegel zur Pflanzenbewässerung
- Für Zimmerpflanzen, Balkonkästen, Hochbeete uvm.
- Automatische Bewässerung von Pflanzen für einige Tage
- Bewässerungssystem passend für Wein- und PET-Flaschen bis 1,5 l
- Wasserdurchlässiger Ton für bedarfsgerechte Wasserabgabe
- Ideal bei Urlaubsreisen, im Büro oder für faule Gießer

Lieferumfang
- 10x Bewässerungsstecker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.99 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aqua dripper, balkon bewässerung, bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugeln, bewässerungsspikes, bewässerungsspitzen, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, blumen bewässerung, blumengießer, blumen wasserspeicher, blumen wasserspender, flaschenbewässerung, flaschenbewässerungssystem, gießhilfe, gießkegel, gießkugel, gießsystem, pflanzen bewässerung, pflanzengießer, pflanzen wasserspeicher, pflanzen wasserspender, plant watering, selbstbewässerung, self watering, tomaten bewässerung, ton bewässerungskegel, ton-bewässerungskegel, tonkegel, tonspitzen, topfpflanzen bewässerung, tropfbewässerung, zimmerpflanzen bewässerung, 1,5 l, 10er set, automatisch, balkon, balkonpflanzen, blumen, klein, kübelpflanzen, pet, pet flaschen, pflanzen, sechseckig, set, terrakotta, tomaten, ton, topfpflanzen, urlaub, zimmerpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.