Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Tonkegel in Bunt - (B)5,5 x (H)17,5 x (T)5 cm 10048449_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Tonkegel in Bunt - (B)5,5 x (H)17,5 x (T)5 cm 10048449_0
10 x Tonkegel in Bunt - (B)5,5 x (H)17,5 x (T)5 cm 10048449_0
10 x Tonkegel in Bunt - (B)5,5 x (H)17,5 x (T)5 cm 10048449_0
10 x Tonkegel in Bunt - (B)5,5 x (H)17,5 x (T)5 cm 10048449_0
10 x Tonkegel in Bunt - (B)5,5 x (H)17,5 x (T)5 cm 10048449_0
10 x Tonkegel in Bunt - (B)5,5 x (H)17,5 x (T)5 cm 10048449_0
10 x Tonkegel in Bunt - (B)5,5 x (H)17,5 x (T)5 cm 10048449_0
10 x Tonkegel in Bunt - (B)5,5 x (H)17,5 x (T)5 cm 10048449_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048449_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048449_0
EAN/GTIN:
     4052025484491
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Mit diesen 10 Tonkegeln kannst Du Pflanzen und Blumen während eines heißen Sommers oder Urlaubs automatisch mit Wasser versorgen. Versenke die praktischen Bewässerungshilfen dazu einfach in der Erde und fülle Wasser hinein oder stecke eine Plastikflasche auf. Sobald die Erde zu trocken wird, sickert Wasser durch das durchlässige Material, sodass eine gleichmäßige Wasserversorgung garantiert ist. So kannst Du sorgenfrei Deinen Plänen nachgehen, während Deine Pflanzen sicher bewässert werden.

Tonkegel 10er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 17,5 x 5,5 x 5 cm
- Öffnung D: ca. 3,8 cm
- Gewicht: je ca. 110 g
- Material: Ton
- Farbe: Bunt

Gießkegel zur Pflanzenbewässerung
- Bewässerungshilfe in Terrakotta-Optik mit bunten Rändern
- Für Zimmerpflanzen, Balkonkästen, Hochbeete und mehr
- Automatische Bewässerung von Pflanzen für einige Tage
- Wasserdurchlässiger Ton für bedarfsgerechte Wasserabgabe
- Ideal bei kurzen Urlaubsreisen, im Büro oder für faule Gießer
- Wasser einfüllen oder 1,5 L PET-Wasserflasche aufstecken

Lieferumfang
- 10x Bewässerungsstecker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Rot | Grün
Gewicht:
1.15 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aqua dripper, balkonbewässerung, bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugel, bewässerungsspike, bewässerungsspitze, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, blumenbewässerung, blumengießer, blumenwasserspeicher, blumen wasserspender, gießhilfe, gießkegel, gießkugel, gießsyste m, olla, pflanzenbewässerung, pflanzen gieß kegel, pflanzen gießhilfe, pflanzengießer, pflanzentonkegel, pflanzenwasserspeicher, pflanzenwasserspender, plantwatering, selbstbewässerung, self watering, tomatenbewässerung, ton bewässerungskegel, ton bewässerungssystem, ton wasserspender, tonkegel, tonkegelbewässerung, tonspitze, tonspitzen bewässerung, topfpflanzen bewässerung, tropfbewässerung, urlaubsbewässerung, wasserdosierer, zimmerpflanzenbewässerung, balkon, bewässerung, blumen, hochbeet, klein, pflanzen, set, terrakotta, tomaten, ton, urlaub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.