Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Zeitschriftenhalter in Schwarz - (B)35,5 x (H)22 x (T)8,5 cm 10048472_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Zeitschriftenhalter in Schwarz - (B)35,5 x (H)22 x (T)8,5 cm 10048472_0
3 x Zeitschriftenhalter in Schwarz - (B)35,5 x (H)22 x (T)8,5 cm 10048472_0
3 x Zeitschriftenhalter in Schwarz - (B)35,5 x (H)22 x (T)8,5 cm 10048472_0
3 x Zeitschriftenhalter in Schwarz - (B)35,5 x (H)22 x (T)8,5 cm 10048472_0
3 x Zeitschriftenhalter in Schwarz - (B)35,5 x (H)22 x (T)8,5 cm 10048472_0
3 x Zeitschriftenhalter in Schwarz - (B)35,5 x (H)22 x (T)8,5 cm 10048472_0
3 x Zeitschriftenhalter in Schwarz - (B)35,5 x (H)22 x (T)8,5 cm 10048472_0
3 x Zeitschriftenhalter in Schwarz - (B)35,5 x (H)22 x (T)8,5 cm 10048472_0
3 x Zeitschriftenhalter in Schwarz - (B)35,5 x (H)22 x (T)8,5 cm 10048472_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048472_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048472_0
EAN/GTIN:
     4052025484729
Suchbegriffe:
Draht-Zeitungshalter
Wand-Zeitungshalter
Wandzeitungshalter
wandzeitungshalter 3 fächer
Diese Wandablagefächer sind ideal, um Deine Zeitschriften, Magazine, Broschüren und Prospekte platzsparend und übersichtlich zu verstauen. Entscheide selbst, ob Du die Wandkörbe neben-, übereinander oder einzeln an Deiner Wand anbringen möchtest. Die hängenden Zeitschriftensammler machen nicht nur im Wohnzimmer eine gute Figur, sondern auch als Wandorganizer für Dokumente, Briefe und Akten im Büro. Das offene Mesh-Design aus robustem Metall verleiht den Magazinhaltern dabei einen modernen Look.

Zeitschriftenhalter Wand 3er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 22 x 35,5 x 8,5 cm 
- Bohrlöcher Abstand: ca. 30,5 cm
- Traglast: ca. 5 kg je Korb
- Gewicht: je ca. 440 g
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Wandfächer für Zeitungen und Magazine
- 3 Fächer für Zeitungen, Zeitschriften und Magazine
- Nebeneinander, übereinander oder einzeln anbringen
- Zeitschriftenhalter mit offenem Fach im A4-Format
- Auch für Dokumente und Briefe im Büro geeignet
- Modernes Mesh-Design aus robustem Metall

Lieferumfang
- 3x Wandzeitschriftenhalter
- Inkl. Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.32 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
35.5 cm
Weitere Suchbegriffe: wand zeitungshalter, ablagefach, aktenablage, briefablage, briefhalter, briefsammler, briefständer, büro ablage, büro organizer, büro wandorganizer, desk organizer, dokumentenablage, dokumentenhalter, heftablage, hefthalter, heftorganiser, katalogsammler, magazine holder, magazinhalter, magazinsammler, magazinständer, paper organizer, papier ständer, post ablage, prospekthalter, prospektständer, wand aufbewahrung, wandablagefächer, wandfächer, wandkorb, wandorganizer, zeitschriften aufbewahrung, zeitschriften ständer, zeitschriften wandhalter, zeitschriftenablage, zeitschriftenhalter, zeitschriftenkorb, zeitschriftensammler, zeitschriftenständer, zeitungsablage, zeitungsaufbewahrung, zeitungshalter, zeitungskorb, zeitungssammler, zeitungsständer, 3er set, a4, briefe, büro, eisen, fächer, gitter, hängend, mesh, metall, modern, schmal, schwarz, set, wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.