Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24 x Stuhlbeinsocken in Braun - (H)8,5 x Ø 2,5 cm 10048478_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24 x Stuhlbeinsocken in Braun - (H)8,5 x Ø 2,5 cm 10048478_93
24 x Stuhlbeinsocken in Braun - (H)8,5 x Ø 2,5 cm 10048478_93
24 x Stuhlbeinsocken in Braun - (H)8,5 x Ø 2,5 cm 10048478_93
24 x Stuhlbeinsocken in Braun - (H)8,5 x Ø 2,5 cm 10048478_93
24 x Stuhlbeinsocken in Braun - (H)8,5 x Ø 2,5 cm 10048478_93
24 x Stuhlbeinsocken in Braun - (H)8,5 x Ø 2,5 cm 10048478_93
24 x Stuhlbeinsocken in Braun - (H)8,5 x Ø 2,5 cm 10048478_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048478_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048478_93
EAN/GTIN:
     4052025879068
Suchbegriffe:
chair socks
möbelschoner
möbelschuhe
möbelsocken
Diese praktischen Stuhlbeinkappen sind das perfekte Hilfsmittel beim alltäglichen Gebrauch von Stühlen, Tischen und Sesseln. Die weichen Stuhlgleiter schützen Deine Böden nicht nur vor Kratzern und Abrieb, sondern reduzieren auch unangenehmen Lärm beim Verrücken von Möbelstücken. Die Stuhlschuhe bestehen aus elastischer Acryfaser, die sich ideal an übliche Möbelbeine anpasst. Zudem sind die Stuhlfuß-Überzieher ein toller Hingucker an Deinen Möbeln.

Stuhlbeinsocken 24er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 8,5 x 2,5 cm
- Gewicht: je ca. 10 g
- Material: Acryl, Filz
- In verschiedenen Farben

Möbelsocken mit Filzunterseite
- Praktische Überzieher für Stuhl-, Tisch- und Sesselbeine
- Schützen empfindliche Fußböden vor Kratzern und Abrieb
- Möbel gleiten leicht über den Boden - Reduzieren Geräusche
- Ideal bei glatten Böden wie Parkett, Laminat, Fliesen, Vinyl
- Aus weichem, elastischem Stoff - Passen sich an übliche Möbelbeine an
- Einfach und bequem in der Waschmaschine bei 20 °C waschbar

Lieferumfang
- 24x Stuhlsocken
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
2.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.