Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20-tlg. Borstenpinsel-Set in Natur 10048481_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20-tlg. Borstenpinsel-Set in Natur 10048481_0
20-tlg. Borstenpinsel-Set in Natur 10048481_0
20-tlg. Borstenpinsel-Set in Natur 10048481_0
20-tlg. Borstenpinsel-Set in Natur 10048481_0
20-tlg. Borstenpinsel-Set in Natur 10048481_0
20-tlg. Borstenpinsel-Set in Natur 10048481_0
20-tlg. Borstenpinsel-Set in Natur 10048481_0
20-tlg. Borstenpinsel-Set in Natur 10048481_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048481_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048481_0
EAN/GTIN:
     4052025484811
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Künstler)
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz
Mit diesem umfangreichen Pinsel-Set bist Du bestens ausgestattet für kreative Projekte aller Art. Egal ob Acryl-, Öl oder Wasserfarben, die Borstenpinsel in den Größen 1 bis 20 ermöglichen Dir ein präzises und vielseitiges Arbeiten. Die Echthaarborsten nehmen die Farbe dabei besonders gut auf und geben diese gleichmäßig wieder an den Untergrund ab. So erhältst Du ein professionelles Malergebnis, das sich sehen lassen kann.

Borstenpinsel Set im Detail
- Gesamtlänge der Pinsel: ca. 29,5 - 33 cm
- Pinselgrößen 1 bis 20
- Gesamtgewicht: ca. 310 g
- Material: Birkenholz, Schweineborsten, Aluminium
- Farbe: Natur, Silber

Künstlerpinsel im Set
- Mit dem Pinselset Deine künstlerischen Ideen umsetzen
- Pinsel in den Größen 1-20 für präzises und flexibles Arbeiten
- Geeignet für Acryl-, Öl-, Wasserfarben und mehr
- Robuste Echthaarborsten für optimale Farbverteilung
- Malpinsel mit langem Holzstiel liegen gut in der Hand
- Umfangreiches Set für Hobby, Schule, Beruf etc.

Lieferumfang
- 20-teiliges Pinselset
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
1.7 cm
Breite:
2.4 cm
... > Hobby > Malen > Pinsel
Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, Malpinsel, Schulmalpinsel, Schulpinsel, malpinsel set, malpinsel, pinselset acryl, acryl pinsel, acrylfarben pinselset, acrylpinsel, acrylpinsel set, borstenpinsel, borstenpinsel set, brush, brushes, echthaar pinsel, flachpinsel, künstlerpinsel, modellbau pinsel, paint brush, paint brush set, paint brushes, pinsel, pinsel set, pinsel sets, synthetik pinsel set, tuschpinselset, wasserfarben pinsel, watercolor brush, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 stück, acryl, acrylfarbe, borsten, fein, flach, für acryl, für acrylfarbem, größe 20, harte borsten, kinder, klein, kunst, malen nach zahlen, modellbau, schule, set, tuschen, wasserfarben, pinsel acrylfarbe, borstenpinsel 10, borstenpinsel 4 8 12, flachpinsel schule, kleine pinsel, kleine pinsel set, painting brush, pinsel 10, pinsel 20 stück, pinsel 4 8 12, pinsel acryl, pinsel borstenpinsel set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.