Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20-tlg. Pinsel-Set in Bunt 10048483_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20-tlg. Pinsel-Set in Bunt 10048483_0
20-tlg. Pinsel-Set in Bunt 10048483_0
20-tlg. Pinsel-Set in Bunt 10048483_0
20-tlg. Pinsel-Set in Bunt 10048483_0
20-tlg. Pinsel-Set in Bunt 10048483_0
20-tlg. Pinsel-Set in Bunt 10048483_0
20-tlg. Pinsel-Set in Bunt 10048483_0
20-tlg. Pinsel-Set in Bunt 10048483_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048483_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048483_0
EAN/GTIN:
     4052025484835
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Mit diesem umfangreichen Detail Pinsel-Set bist Du bestens ausgestattet für kreative und detaillierte künstlerische Projekte. Egal ob Acryl-, Öl oder Wasserfarben, die feinen Spitzpinsel in verschiedenen Größen ermöglichen Dir ein präzises und vielseitiges Arbeiten. Die Nylon-Pinselspitzen nehmen die Farbe dabei gut auf und geben diese in gewünschter Präzision wieder an den Untergrund ab. So erhältst Du ein professionelles Malergebnis, das sich sehen lassen kann.

Detail Pinsel Set 20-teilig im Detail
- Gesamtlänge der Pinsel: ca. 18 - 19,5 cm
- Borsten H x B: ca. 0,6 - 2,2 x 0,1 - 0,35 cm
- Gesamtgewicht: ca. 100 g
- Material: Birkenholz, Aluminium, Nylon
- Farbe: Dunkelrot, Silber, Hellbraun

Künstlerpinsel im Set
- Mit dem Pinselset Deine künstlerischen Ideen umsetzen
- Pinsel in versch. Größen für präzises und flexibles Arbeiten
- Geeignet für Acryl-, Öl-, Wasserfarben und vieles mehr
- Präzise Nylon-Pinselspitzen für exakte Malergebnisse
- Malpinsel mit langem Holzstiel liegen gut in der Hand
- Umfangreiches Set für Hobby, Schule, Beruf etc.

Lieferumfang
- 20-teiliges Malpinsel Set
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelrot | Silber | Hellbraun
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
19.5 cm
Länge:
1 cm
Breite:
1 cm
... > Hobby > Malen > Pinsel
Weitere Suchbegriffe: Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, Malpinsel, Schulmalpinsel, Schulpinsel, malpinsel set, malpinsel, acrylpinsel, acrylpinsel set, aquarell pinsel, aquarell pinselset, aquarellpinsel, artist painting set, brush, detail brush, detail pinsel set, detailpinsel, feinpinsel, künstlerpinsel, künstlerpinsel set, kunstpinsel, mal pinsel, mal pinselset, miniatur pinsel, miniatur pinsel set, modellbau pinsel, modellbau pinsel set, paint brush set, pinsel, pinsel set, präzisionspinsel, spitzpinsel, watercolor brush, 20 stück, acryl, acrylfarbe, borsten, detail, dünn, fein, für acryl, für acrylfarben, kinder, klein, kunst, malen nach zahlen, modellbau, präzise, rund, schule, set, tuschen, wasserfarben, zum malen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.