Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Aufbewahrung in Natur - (H)33,5 x Ø14,5 cm 10048528_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapier Aufbewahrung in Natur - (H)33,5 x Ø14,5 cm 10048528_0
Toilettenpapier Aufbewahrung in Natur - (H)33,5 x Ø14,5 cm 10048528_0
Toilettenpapier Aufbewahrung in Natur - (H)33,5 x Ø14,5 cm 10048528_0
Toilettenpapier Aufbewahrung in Natur - (H)33,5 x Ø14,5 cm 10048528_0
Toilettenpapier Aufbewahrung in Natur - (H)33,5 x Ø14,5 cm 10048528_0
Toilettenpapier Aufbewahrung in Natur - (H)33,5 x Ø14,5 cm 10048528_0
Toilettenpapier Aufbewahrung in Natur - (H)33,5 x Ø14,5 cm 10048528_0
Toilettenpapier Aufbewahrung in Natur - (H)33,5 x Ø14,5 cm 10048528_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048528_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048528_0
EAN/GTIN:
     4052025485283
Suchbegriffe:
bambus klopapierhalter
bambus toilettenpapierhalter
ersatzrollenhalter
klopapier aufbewahrung

Mit diesem praktischen Klopapierständer hast Du die nächste Rolle Toilettenpapier stets griffbereit. Der runde Toilettenpapierbehälter bietet Platz für 3 Rollen, sodass Du immer eine Reserve an Klopapier im Badezimmer oder Gäste-WC hast. Dank der großen Öffnung hast Du jederzeit eine gute Übersicht über den Füllstand und kannst die Rollen zudem leicht entnehmen. Der Klopapierrollenhalter besteht aus feuchtigkeitsbeständigem Bambus und eignet sich damit ideal für Feuchträume.

Toilettenpapier-Aufbewahrung im Detail
- Maße H x D: ca. 33,5 x 14,5 cm
- Maße Schlitz H x B: ca. 31 x 4 cm
- Gewicht: ca. 880 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

WC-Rollenhalter zur Klopapieraufbewahrung
- Zur Aufbewahrung von Reserve-Toilettenpapier
- Platz für 3 Klopapierrollen - Immer griffbereit
- Öffnung für einfaches Befüllen und Entnehmen
- Aus natürlichem, feuchtigkeitsbeständigem Bambus
- Rundes Design - Platzsparende Aufbewahrung im Bad
- Freistehend - Ohne Bohren flexibel aufstellbar

Lieferumfang
- 1x Ersatzrollenhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.84 kg
Höhe:
33.5 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
14.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.