Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 tlg. Toilettenpapierhalter-Set in Natur 10048529_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 tlg. Toilettenpapierhalter-Set in Natur 10048529_0
2 tlg. Toilettenpapierhalter-Set in Natur 10048529_0
2 tlg. Toilettenpapierhalter-Set in Natur 10048529_0
2 tlg. Toilettenpapierhalter-Set in Natur 10048529_0
2 tlg. Toilettenpapierhalter-Set in Natur 10048529_0
2 tlg. Toilettenpapierhalter-Set in Natur 10048529_0
2 tlg. Toilettenpapierhalter-Set in Natur 10048529_0
2 tlg. Toilettenpapierhalter-Set in Natur 10048529_0
2 tlg. Toilettenpapierhalter-Set in Natur 10048529_0
2 tlg. Toilettenpapierhalter-Set in Natur 10048529_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048529_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048529_0
EAN/GTIN:
     4052025485290
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

Mit diesem 2-teiligen Toilettenpapierhalter Set aus Bambus ist Dein Klopapier stets griffbereit neben dem WC aufbewahrt. Der Klorollenhalter kann einfach und schnell an die Wand gebohrt werden. Die optisch passende Aufbewahrungsbox mit Deckel lässt sich frei im Raum platzieren und hält Platz für 4 Ersatzrollen. Diese verfügt über eine großzügige Öffnung, damit Du den Füllstand Deines Toilettenpapiers im Überblick behältst. Das platzsparende Set fügt sich perfekt in kleine Badezimmer-Ecken ein.

Toilettenpapierhalter im Detail
- Maße Rollenhalter H x B x T: ca. 4 x 14,5 x 14 cm
- Maße Aufbewahrungsbehälter H x B x T: ca. 43 x 14 x 14 cm
- Gewicht: ca. 190g / 1,35 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Toilettenpapierspender mit Ersatzrollenhalter
- 2 teiliges Set aus Rollenhalter und Toilettenpapieraufbewahrung
- Bis zu 4 Toilettenpapierrollen griffbereit aufbewahren
- Rollenhalter zum an die Wand bohren
- WC Papieraufbewahrung freistehend platzieren ohne Bohren
- Praktisches Set für Badezimmer und Gäste-WC
- Natürlicher Charme dank schlichtem Bambus

Lieferumfang
- 1x Klopapierhalterung in Einzelteilen
- 1x Toilettenpapieraufbewahrung
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.56 kg
Höhe:
43 cm
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, bambus klopapierhalter, bambus toilettenpapierhalter, ersatzrollenhalter, ersatztoilettenpapierhalter, klopapier aufbewahrung, klopapier halterung, klopapierersatzrollenhalter, klopapierrollenaufbewahrung, klopapierspender, klopapierständer, klorollenaufbewahrung, papierhalter, toilet paper dispenser, toilet paper holder, toilettenpapier halterung, toilettenpapieraufbewahrer, toilettenpapierbehälter, toilettenpapierersatzrollenhalter, toilettenpapierhalter, toilettenpapierrollen aufbewahrung, toilettenpapierspender, toilettenpapierständer, toilettenrollenhalter, wc papier aufbewahrung, wc papier halterungen, wc papierlagerungen, wc rollen aufbewahrung, wc rollenhalter, 4 ersatzrollen, 4 reserverollen, aufhängen, aus holz, bambus, für 4 rollen, für toiletettenpapier, gäste wc, groß, holz, natur, set, stehend, wand, wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.