Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter in Natur - (B)13,5 x (H)3 x (T)9 cm 10048530_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)13,5 x (H)3 x (T)9 cm 10048530_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)13,5 x (H)3 x (T)9 cm 10048530_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)13,5 x (H)3 x (T)9 cm 10048530_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)13,5 x (H)3 x (T)9 cm 10048530_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)13,5 x (H)3 x (T)9 cm 10048530_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)13,5 x (H)3 x (T)9 cm 10048530_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)13,5 x (H)3 x (T)9 cm 10048530_0
Toilettenpapierhalter in Natur - (B)13,5 x (H)3 x (T)9 cm 10048530_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048530_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048530_0
EAN/GTIN:
     4052025485306
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

Mit diesem praktischen WC-Papierhalter hast Du das Toilettenpapier immer griffbereit. Der Klopapierhalter besteht aus natürlichem Bambus und fügt sich durch sein schlichtes und modernes Design elegant in jedes Badezimmer. Die Wandmontage erfolgt schnell und einfach über ein Klebepad. Unschöne Bohrlöcher gehören dank selbstklebender Alternative der Vergangenheit an. Der praktische Abrollschutz hält die Klopapierrolle sicher auf dem Papierhalter.

Achtung: Nur auf glatten, staubfreien Oberflächen wie Fliesen, Glas, Marmor, Metall oder Holz verwenden. Nicht für unebene Untergründe (z. B. Tapete, gestrichene Wände, Betonwände) geeignet.

Toilettenpapierhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3 x 13,5 x 9 cm
- Gewicht: ca. 90 g
- Traglast: ca. 1 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Toilettenrollenhalter aus Bambus
- Einfache Wandmontage ohne Bohren
- Selbstklebend auf glatten Oberflächen
- Modernes, schlichtes Design für Bad und Gäste-WC
- Toilettenpapier einfach abrollen
- Für handelsübliches Toilettenpapier geeignet

Installation der Toilettenpapierhalterung
- Oberfläche gründlich reinigen und trocknen
- 3M-Schutzfolie entfernen und Papierhalter an der Wand positionieren
- Mindestens 10 Sekunden lang andrücken
- Für besseren Halt kann der Klebstoff kurz mit dem Föhn erhitzt werden
- Bis zur ersten Verwendung mindestens 24 Stunden warten

Lieferumfang
- 1x Klopapierhalterung in Einzelteilen
- Inkl. Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
9 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, bambus klopapierhalter, bambus toilettenpapierhalter, klopapier halter, klopapier halterung, klopapierspender, klorollen halter, papierhalter, toilet paper dispenser, toilet paper holder, toilettenpapier halterung, toilettenpapierablage, toilettenpapierbehälter, toilettenpapierhalter, toilettenpapierspender, toilettenrollenhalter, wc papier halter, wc papier halterung, wc rollen aufbewahrung, wc rollenhalter, aufhängen, aus holz, bambus, für toiletettenpapier, gäste wc, groß, hoch, holz, natur, ohne bohren, ohne bohrung, selbstklebend, wand, wandhalterung, zum kleben, badezimmer aufbewahrung, holz toilettenpapierhalter, holzhalter für toilettenpapier, klopapierhalter bambus, klopapierhalter holz, klopapierhalter wand, klopapierrolle holz, klorollenhalter bambus, klorollenhalter holz, rollenhalter toilettenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.