Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußstütze Schreibtisch, Fußablage mit Rollen, ergonomischer Fußhocker, Massage & Entspannung, Bambus, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußstütze Schreibtisch, Fußablage mit Rollen, ergonomischer Fußhocker, Massage & Entspannung, Bambus, natur
Relaxdays Fußstütze Schreibtisch, Fußablage mit Rollen, ergonomischer Fußhocker, Massage & Entspannung, Bambus, natur
Relaxdays Fußstütze Schreibtisch, Fußablage mit Rollen, ergonomischer Fußhocker, Massage & Entspannung, Bambus, natur
Relaxdays Fußstütze Schreibtisch, Fußablage mit Rollen, ergonomischer Fußhocker, Massage & Entspannung, Bambus, natur
Relaxdays Fußstütze Schreibtisch, Fußablage mit Rollen, ergonomischer Fußhocker, Massage & Entspannung, Bambus, natur
Relaxdays Fußstütze Schreibtisch, Fußablage mit Rollen, ergonomischer Fußhocker, Massage & Entspannung, Bambus, natur
Relaxdays Fußstütze Schreibtisch, Fußablage mit Rollen, ergonomischer Fußhocker, Massage & Entspannung, Bambus, natur
Relaxdays Fußstütze Schreibtisch, Fußablage mit Rollen, ergonomischer Fußhocker, Massage & Entspannung, Bambus, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048547_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048547_0
EAN/GTIN:
     4052025485474
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Fuß-Stütze

Dieser Fußableger ist das perfekte Zubehör für das Büro oder Dein Home Office. Unterm Schreibtisch sorgt die ergonomische Fußauflage für ein bequemeres Sitzen und eine gesündere Arbeitshaltung. So beugst Du schmerzhaften Verspannungen in Nacken oder Rücken vor. Die Rollen geben Dir die Möglichkeit, hin und wieder Deine Fußreflexzonen zu massieren. Das fördert die Durchblutung, sodass Du stets wach und konzentriert arbeiten kannst. Die robuste Fußlehne ist aus natürlichem Bambus gefertigt.

Fußstütze Schreibtisch im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 16 x 40 x 32 cm
- Maße Rollen je: ca. 12,5 x 2,5 cm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Ergonomische Fußablage mit Rollen
- Perfekt als Bürozubehör unter dem Schreibtisch 
- Für bequemeres Sitzen und gesündere Arbeitshaltung
- Mit Rollen für die Fußreflexzonenmassage zwischendurch
- Stimulierende Massagerollen fördern die Durchblutung
- Wach und konzentriert bleiben für produktives Arbeiten
- Schlichtes Design aus pflegeleichtem, natürlichem Bambus
- Vier Antirutschfüßchen sorgen für einen sicheren Stand
   
Lieferumfang
- 1x Schreibtisch-Fußstütze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.09 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
32 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Fußstütze, Fußstützen, Gaming-Tisch, Gamingtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, relaxdays schreibtisch, bürotisch, Fußstütze Schreibtisch, büro fußablage, büro fußstütze, foot massager, foot rest, foot support, footrest, fuß lehne, fußablage, fußerhöhung, fußableger, fussauflage, fußbank, fußhocker, fußstütze, pc fußablage, pc fußhocker, schreibtisch fußablage, schreibtisch fusserhöhung, schreibtisch fußstütze, fußhocker schreibtisch gaming, büro zubehör, ergonomischer hocker, feet rest desk, foot rest under desk, footrest desk, footrest under desk, fuß hocker gaming, fußablage büro, fußablage gaming, fußablage schreibtisch, fußablage schreibtisch gaming, fussablage unterm schreibtisch, fußauflage schreibtisch, fussbank büro, fußbank schreibtisch, fußbank schreibtisch büro, fussbank unterm schreibtisch, fußhocker gaming, fußhocker pc, fußhocker schreibtisch, fussstütze büro, fußstütze für den schreibtisch, fußstütze für schreibtisch, fußstütze gaming, fußstütze mit massage, fußstütze mit rollen, fußstütze schreibtisch, fußstütze unter schreibtisch, fußtritt schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.