Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal in Schwarz - (B)35 x (H)121 x (T)35 cm 10048597_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal in Schwarz - (B)35 x (H)121 x (T)35 cm 10048597_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)35 x (H)121 x (T)35 cm 10048597_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)35 x (H)121 x (T)35 cm 10048597_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)35 x (H)121 x (T)35 cm 10048597_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)35 x (H)121 x (T)35 cm 10048597_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)35 x (H)121 x (T)35 cm 10048597_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)35 x (H)121 x (T)35 cm 10048597_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048597_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048597_0
EAN/GTIN:
     4052025485979
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal
Dieses Brennholzregal ermöglicht Dir die ordentliche Aufbewahrung von Holzscheiten für Kamin oder Ofen. Während der Heizperiode im Winter hast Du trockenes Feuerholz mit dem Kaminholzhalter stets griffbereit, denn dank seines hohen Designs bietet das Holzregal Platz für viele Holzscheite. Das Feuerholzregal besteht aus robustem Stahl in Schwarz und fügt sich mit seinen schlichten, modernen Design dezent in den Wohnbereich ein.

Kaminholzregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 121 x 35 x 35 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 114,5 x 24,5 x 24,5 cm
- Höhe um ca. 38 cm verkürzbar
- Traglast: max. 60 kg
- Gewicht: ca. 4,4 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Hoher Kaminholzständer aus Metall
- Zur geordneten und übersichtlichen Aufbewahrung von Holzscheiten
- Holzlager für Wohnbereich, Keller oder geschützten Außenbereich
- Modernes, schlichtes Design in Schwarz fügt sich überall gut ein
- Schmale, hohe Form bietet viel Platz und passt in jede Nische
- Höhe verkürzbar durch Entnahme von Seitenelementen
- Kaminholzständer aus robustem und langlebigem Stahl

Lieferumfang
- 1x Kaminregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung, Werkzeug und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.07 kg
Höhe:
121 cm
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: brennholzablage, brennholz aufbewahrung, brennholzgestell, brennholzhalter, brennholzregal, brennholz regal, brennholzständer, brennholzstapelhalter, brennholz stapelhilfe, feuerholz aufbewahrung, feuerholzhalter, feuerholzregal, feuerholz regal, feuerholzständer, firewood holder, firewood rack, holzlager, holzlege, holz regal, holzregale, holzscheite aufbewahrung, holzscheiteregal, holzständer, holz ständer, holzstapelhalter, holzstapelhilfe, holzstapelregal, holzstapler, kaminholzablage, kaminholz aufbewahrung, kaminholzgestell, kaminholzhalter, kaminholz regal, kaminholzregale, kaminholzständer, kaminholz ständer, kaminholz stapelhilfe, kaminholzstapler, kaminregal, kamin regal, ofenholzregal, stapelhilfe, brennholz, groß, holzscheite, innen, kaminholz, metall, modern schwarz, stahl, wohnzimmer, xl, kaminholzregal innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.