Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Eiswürfelform in Blau 10048635_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Eiswürfelform in Blau 10048635_0
2 x Eiswürfelform in Blau 10048635_0
2 x Eiswürfelform in Blau 10048635_0
2 x Eiswürfelform in Blau 10048635_0
2 x Eiswürfelform in Blau 10048635_0
2 x Eiswürfelform in Blau 10048635_0
2 x Eiswürfelform in Blau 10048635_0
2 x Eiswürfelform in Blau 10048635_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048635_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048635_0
EAN/GTIN:
     4052025486358
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform
Mit diesen Eiswürfelformen aus flexiblem Silikon kannst Du ganz leicht vier kugelförmige Eiswürfel herstellen. Das praktische Design macht das Befüllen und Entnehmen der Eiswürfel zum Kinderspiel. Die großen Eisbrocken sind dekorativ und kühlen Whiskey, Eistee oder Softdrinks über lange Zeit. Zudem lassen sich die Eisgießbehälter einfach wiederverwenden und leicht reinigen. Fülle die Eiswürfel Behälter nicht bis zum Rand, da sich das Eis ausdehnt.
 
Eiswürfelform 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 12,5 x 12,5 cm
- Maße Fach D: ca. 4,5 cm
- Gewicht: je ca. 130 g
- Material: Silikon
- Farbe: Blau
 
Eiswürfelbereiter für große Eiswürfel
- Einfache Entnahme dank flexiblem Silikon
- 4 Fächer für große, runde Eiswürfel – Lange Kühlung
- Zum Kühlen von Whisky, Cocktails, Eistee, uvm.
- Kompakte Form ideal für Dein Gefrierfach
- Dekorativer Hingucker in jedem Drink
- Temperaturbeständige Eiswürfelform
 
Lieferumfang
- 2x Eiswürfelformer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: eiswürfelform, eis behälter, eis bereiter, eis gießbehälter, eis gießform, eisball maker, eiskugelformer, eiswürfel box, eiswürfel gefäß, eiswürfelformer, ice cube mold, ice cube tray, ice form, ice mold, ice tray, kugel eiswürfelform, silicone ice cube tray, silikon eiswürfelform, silikonform, 2er set, blau, cocktail, eis, eiskugeln, eiswürfel, eiswürfel xxl, for freezer, groß, ice cube, ice würfel, rund, silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.