Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)37 x (H)22-30 x (T)34 cm 10048662_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)37 x (H)22-30 x (T)34 cm 10048662_0
2 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)37 x (H)22-30 x (T)34 cm 10048662_0
2 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)37 x (H)22-30 x (T)34 cm 10048662_0
2 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)37 x (H)22-30 x (T)34 cm 10048662_0
2 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)37 x (H)22-30 x (T)34 cm 10048662_0
2 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)37 x (H)22-30 x (T)34 cm 10048662_0
2 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)37 x (H)22-30 x (T)34 cm 10048662_0
2 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)37 x (H)22-30 x (T)34 cm 10048662_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048662_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048662_0
EAN/GTIN:
     4052025486624
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
sammelbehälter 30l
Schaffe mit diesen Faltboxen mehr Ordnung in Deinem Zuhause. Utensilien, die offen herumliegend für Unordnung sorgen, finden in den Stoffkisten einen Platz. Du kannst Spielzeug, Kleidung und andere Kleinigkeiten ordentlich in den Regalkörben aufbewahren. Dank ihrer Größe passen die Boxen in zahlreiche Fächer diverser Regalsysteme. Dabei sorgt die Trapezöffnung für ein einfaches Einlegen bzw. Entnehmen des Inhalts. Bei Nichtgebrauch können die stabilen Verstauboxen zusammengefaltet werden.

Aufbewahrungsbox 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 22–30 x 37 x 34 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 21–29 x  36 x 33 cm
- Volumen: ca. 30 L
- Gewicht: je ca. 500 g
- Material: Baumwolle, Polyester
- Farbe: Grau 

Regalboxen für Spielsachen und mehr
- Große Ordnungsboxen für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer
- Zum Verstauen von Kleidung, Spielzeug u. a. Kleinigkeiten
- Trapezöffnung zum einfachen Einlegen bzw. Entnehmen des Inhalts
- Passend für viele Regalablagen und Kommodenfächer
- Stoffboxen bei Nichtgebrauch einfach zusammenfalten
- Schlichte Boxen passen in jedes Raumkonzept - Im 2er Set

Lieferumfang

- 2x Faltaufbewahrungsbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.99 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
34 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckbox, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskisten, aufbewahrungskorb, aufbewahrungswürfel, basket, box, bücherkorb, einschubkorb, fabric storage box, faltaufbewahrungsbox, faltbox, faltkiste, filzbox, filzkorb, ordnungsboxen, ordnungskiste, organizer box, regal aufbewahrungsbox, regalbox, regal körbe, schrank kiste, schrankbox, spielzeug aufbewahrung, spielzeugbox, spielzeugkiste, stoff aufbewahrungsbox, stoff kisten, stoffbox, storage box, verstaubox, Vliesbox, würfelregal boxen, 20 cm hoch, 40x30, 30x40, 2er set, aufbewahrung, aus stoff, faltbar, für regal, für spielsachen, grau, groß,ohne deckel, quadratisch, set, stoff, trapezförmig, vlies, aufbewahrungsbox faltbar, aufbewahrungsbox für regal, aufbewahrungsbox grau, aufbewahrungsbox regal, aufbewahrungsbox stoff, box aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.