Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Flaschen zum Befüllen - 250 ml 10048667_311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Flaschen zum Befüllen - 250 ml 10048667_311
10 x Flaschen zum Befüllen - 250 ml 10048667_311
10 x Flaschen zum Befüllen - 250 ml 10048667_311
10 x Flaschen zum Befüllen - 250 ml 10048667_311
10 x Flaschen zum Befüllen - 250 ml 10048667_311
10 x Flaschen zum Befüllen - 250 ml 10048667_311
10 x Flaschen zum Befüllen - 250 ml 10048667_311
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048667_311
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048667_311
EAN/GTIN:
     4052025878849
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen

Einen echten All-Rounder findest Du in den praktischen Flaschen zum selbst Befüllen. Ob für Essig und Öl, selbstgemachten Likör oder frischgepresste Fruchtsäfte - die Glasflaschen lassen sich individuell mit verschiedenen Inhalten Befüllen. Erleichtert wird das zusätzlich durch den mitgelieferten Trichter. Die Likörflaschen verfügen sowohl über Schraubverschlüsse aus Edelstahl als auch über Kunststoff-Endkappen. Fülle die Dekoflaschen mit Sand oder Lichterketten für einen besonderen Hingucker.

Flaschen zum Befüllen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 22 x 4,5 x 4,5 cm
- Öffnung Flaschenhals D: ca. 2 cm
- Gewicht: je ca. 260 g
- Volumen: ca. 250 ml
- Material:  Glas, Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Transparent, Silber

Likörflaschen aus Glas
- Verschiedene Setgrößen - Flaschen für verschiedene Inhalte
- Leere Flaschen mit Öl, Likör, Schnaps, Saft befüllen
- Ölflaschen mit luftdichtem Schraubverschluss
- Inklusive Trichter zum kleckerfreien Einfüllen
- Eckige Flaschen auch als Dekoflaschen nutzbar
- Wahlweise mit Kunststoff-Endkappen verschleißen

Lieferumfang
- Glasflaschen in Setgröße nach Wahl
- Schraubverschlüss
- Kunststoffeinsätze
- 1x Trichter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
2.61 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: abfüllflaschen 200ml, bottle, bottles, deko flaschen, einmachflasche, flasche, flaschen, glasflasche, glasflaschen, glass bottle, likörflasche, likörflaschen, oil bottle, ölflaschen, saftflaschen, schnapsflaschen, schraubverschluss flaschen, 10er set, 12er set, 16er set, 250 ml, abfüllen, deko, eckig, essig, glas, klein, likör, mit schraubverschluss, öl, schnaps, schraubverschluss, set, verschluss, zum befüllen, flaschen zum befüllen, leere flaschen zum befüllen, likörflaschen zum befüllen, likörflaschen weihnachten, flaschen zum befüllen weihnachten, glasflaschen 200ml, kleine glasflaschen zum befüllen, kleine flaschen zum befüllen, flasche zum befüllen, flaschen glas, schnapsflaschen zum befüllen, ölflaschen zum befüllen, glasflaschen 250ml, likörflaschen zum befüllen 250ml, glasflasche 200ml schraubverschluss, 200ml flaschen zum befüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.