Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Flaschen zum Befüllen, 12er Set, leere Glasflaschen, für Likör, Öl, Saft, Schnapsflaschen, 250 ml, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Flaschen zum Befüllen, 12er Set, leere Glasflaschen, für Likör, Öl, Saft, Schnapsflaschen, 250 ml, transparent
Relaxdays Flaschen zum Befüllen, 12er Set, leere Glasflaschen, für Likör, Öl, Saft, Schnapsflaschen, 250 ml, transparent
Relaxdays Flaschen zum Befüllen, 12er Set, leere Glasflaschen, für Likör, Öl, Saft, Schnapsflaschen, 250 ml, transparent
Relaxdays Flaschen zum Befüllen, 12er Set, leere Glasflaschen, für Likör, Öl, Saft, Schnapsflaschen, 250 ml, transparent
Relaxdays Flaschen zum Befüllen, 12er Set, leere Glasflaschen, für Likör, Öl, Saft, Schnapsflaschen, 250 ml, transparent
Relaxdays Flaschen zum Befüllen, 12er Set, leere Glasflaschen, für Likör, Öl, Saft, Schnapsflaschen, 250 ml, transparent
Relaxdays Flaschen zum Befüllen, 12er Set, leere Glasflaschen, für Likör, Öl, Saft, Schnapsflaschen, 250 ml, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048667_312
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048667_312
EAN/GTIN:
     4052025878832
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen

Einen echten All-Rounder findest Du in den praktischen Flaschen zum selbst Befüllen. Ob für Essig und Öl, selbstgemachten Likör oder frischgepresste Fruchtsäfte - die Glasflaschen lassen sich individuell mit verschiedenen Inhalten Befüllen. Erleichtert wird das zusätzlich durch den mitgelieferten Trichter. Die Likörflaschen verfügen sowohl über Schraubverschlüsse aus Edelstahl als auch über Kunststoff-Endkappen. Fülle die Dekoflaschen mit Sand oder Lichterketten für einen besonderen Hingucker.

Flaschen zum Befüllen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 22 x 4,5 x 4,5 cm
- Öffnung Flaschenhals D: ca. 2 cm
- Gewicht: je ca. 260 g
- Volumen: ca. 250 ml
- Material:  Glas, Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Transparent, Silber

Likörflaschen aus Glas
- Verschiedene Setgrößen - Flaschen für verschiedene Inhalte
- Leere Flaschen mit Öl, Likör, Schnaps, Saft befüllen
- Ölflaschen mit luftdichtem Schraubverschluss
- Inklusive Trichter zum kleckerfreien Einfüllen
- Eckige Flaschen auch als Dekoflaschen nutzbar
- Wahlweise mit Kunststoff-Endkappen verschleißen

Lieferumfang
- Glasflaschen in Setgröße nach Wahl
- Schraubverschlüss
- Kunststoffeinsätze
- 1x Trichter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
3.12 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: abfüllflaschen 200ml, flaschen zum befüllen, bottle, bottles, deko flaschen, einmachflasche, flasche, flaschen, glasflasche, glasflaschen, glass bottle, likörflasche, likörflaschen, oil bottle, ölflaschen, saftflaschen, schnapsflaschen, schraubverschluss flaschen, 200ml flaschen zum befüllen, abfüllflaschen glas, eierlikör kleine flaschen, einmachflaschen 250ml, flasche glas, flasche schraubverschluss, flasche zum befüllen, flaschen abfüllen, flaschen für likör, flaschen glas, flaschen likör, flaschen likör zum befüllen, flaschen likör zum befüllen 200ml, flaschen mit schraubverschluss 200ml, flaschen schraubverschluss, flaschen zum abfüllen, flaschen zum befüllen 250ml, flaschen zum befüllen weihnachten, glas flaschen zum befüllen, glasflasche 200ml schraubverschluss, glasflasche klein, glasflasche mit schraubverschluss, glasflasche schraubverschluss, glasflasche zum befüllen, glasflaschen 200ml, glasflaschen 250ml, glasflaschen 250ml schraubverschluss, glasflaschen klein, glasflaschen mit schraubverschluss, glasflaschen schraubverschluss, glasflaschen zum befüllen, kleine flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.