Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 x Dekogläser in Transparent/ Natur - 60 ml 10048668_1395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25 x Dekogläser in Transparent/ Natur - 60 ml 10048668_1395
25 x Dekogläser in Transparent/ Natur - 60 ml 10048668_1395
25 x Dekogläser in Transparent/ Natur - 60 ml 10048668_1395
25 x Dekogläser in Transparent/ Natur - 60 ml 10048668_1395
25 x Dekogläser in Transparent/ Natur - 60 ml 10048668_1395
25 x Dekogläser in Transparent/ Natur - 60 ml 10048668_1395
25 x Dekogläser in Transparent/ Natur - 60 ml 10048668_1395
25 x Dekogläser in Transparent/ Natur - 60 ml 10048668_1395
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048668_1395
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048668_1395
EAN/GTIN:
     4052025878801
Suchbegriffe:
gewürz organizer
deko fläschchen
deko glas
deko glasfläschchen
Mit diesem Glasfläschchen-Set sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Nutze die Gläser zum Befüllen mit Sand o. Ä. So bastelst Du individuelle Deko für zu Hause, Gastgeschenke zu Hochzeiten, Anhänger am Geburtstagsgeschenk oder erhältst dekorative Erinnerungen an vergangene Urlaube. Dank der Korkdeckel sind die Mini-Glasflaschen sicher verschlossen und können auch zur Aufbewahrung von Gewürzen, Kräutern und Ölen genutzt werden. Beschrifte die Gläser mit den beiliegenden Etiketten.

Korkengläser im Detail
- Gesamtmaße mit Korken H x D: ca. 9 x 5 cm
- Höhe ohne Korken: ca. 8 cm
- Fassungsvermögen: je ca. 60 ml
- Gewicht pro Fläschchen: ca. 70 g
- Material: Glas, Pappe, Kork
- Farbe: Transparent, Natur

Miniaturflaschen zum Befüllen
- Großes Set ideal zum Aufbewahren, Basteln und Dekorieren
- Auch ideal in Küche für Gewürze, Kräuter, Öle und mehr
- Mit Sand befüllt eine tolle Erinnerung an vergangene Urlaube
- Zum Gestalten von kreativer Deko für Hochzeit, Geburtstag etc.
- Gläser sind mit Stopfen aus Kork sicher verschlossen
- Inkl. Etiketten und Schnur zum Beschriften der Glasflaschen

Lieferumfang
- Fläschchen mit Korken in Set-Größe nach Wahl (leer)
- Etiketten zum Beschriften
- 1x Schnur
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
2 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: gastgeschenk fläschchen, geschenkfläschchen, gewürz streuer, gewürzaufbewahrung, gewürzbehälter, gewürzbehälter set, gewürzdosen, gewürzdosen set, gewürze aufbewahrung, gewürze gläser, gewürzgläser, gewürzgläser set, gewürzspender, gewürzstreuer, gewürzstreuer set, glasflasche, korken glasflaschen, korkengläser, mini glas, mini glasflaschen, mini glass bottles, mini jars, mini kräuterglas, miniatur flasche, miniatur gläser, miniflasche, sandfläschchen, spice jars, spice jars set, spice organizer, spices jars, spices jars set, spices organizer jars, streuer, streuer set, würzstreuer, 20, 25, 30, 20 stück, 20er set, 25 stück, 25er set, 30 stück, 30er set, 60 ml, deko, dekorativ, dicht, etiketten, glas, kordeckel, kork, mit deckel, mit etiketten, mit korken, mit schildern, zum befüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.