Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18 x Vogelabwehr Spiralen in Silber 10048682_469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18 x Vogelabwehr Spiralen in Silber 10048682_469
18 x Vogelabwehr Spiralen in Silber 10048682_469
18 x Vogelabwehr Spiralen in Silber 10048682_469
18 x Vogelabwehr Spiralen in Silber 10048682_469
18 x Vogelabwehr Spiralen in Silber 10048682_469
18 x Vogelabwehr Spiralen in Silber 10048682_469
18 x Vogelabwehr Spiralen in Silber 10048682_469
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048682_469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048682_469
EAN/GTIN:
     4052025878481
Suchbegriffe:
Windspiel
windspiel
Du möchtest Amseln, Tauben und andere Vögel von Deinen Obstbäumen im Garten oder Deinem Balkon fernhalten? Dann sind die Vogelabwehr-Spiralen im 18er Set eine umweltfreundliche und zugleich effektive Methode. Hänge die Taubenabwehr-Spiralen dafür einfach an den gewünschten Stellen auf. Sie bewegen sich im Wind und reflektieren dabei das Sonnenlicht, welches die Vögel blendet und so verschreckt. Als dekoratives Windspiel verschönern die reflektierenden Spiralen zudem Deinen Außenbereich.

Vogelabwehr Spirale 18er Set im Detail 
- Maße H x B x T: ca. 40 x 3,5 x 3 cm
- Länge Gummibandschlaufe: ca. 6,5 cm
- Gewicht pro Spirale: ca. 20 g
- Material: PP

Windspiel zur Vogelabwehr
- Ideal für den Garten, den Balkon oder auch Boote
- Sich bewegende Spiralen reflektieren das Sonnenlicht
- Vögel werden geblendet und so vertrieben
- Vögel von Obstbäumen, Saatgut uvm. fernhalten
- Umweltfreundliche Lösung ohne Chemikalien oder Ähnliches
- Fügt sich als Dekoelement in jedem Außenbereich gut ein

Lieferumfang
- 18x Windspirale
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
3 cm
Breite:
3.5 cm
Weitere Suchbegriffe: amsel abwehr, amsel schreck, balkon taubenabwehr, balkon vogelabwehr, balkon windspiel, bird repellent, bird repeller, bird scarer, elster abwehr, garten windspiel, greifvogel abwehr, greifvogelabwehr, habicht abwehr, krähenabwehr, krähenschreck, pigeon repellent, pigeon repeller, schwalben abwehr, schwalbenabwehr, spatzen schreck, spatzenabwehr, spatzenschreck, specht abwehr, spechtabwehr, tauben abwehr, tauben schreck, taubenabwehr, taubenabwehr spirale, taubenschreck, vogel abschreckung, vogel abwehr, vögel abwehr, vögel schreck, vogel schrecker, vogelabwehr, vögelabwehr, vogelabwehr spirale, vogelscheuche, vogelschreck, vögelschreck, vogelschutz, vogelvertreiber, windspiel spirale, windspirale, 18er, 18er set, abwehr, amsel, balkon, elster, gegen tauben, greifvogel, krähen, reflektierend, set, silber, spatzen, specht, stare, tauben, vogel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.