Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubladentrenner, 4er Set, verstellbare Ladentrenner Schublade 28 bis 52,5 cm, Schubladenteiler, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubladentrenner, 4er Set, verstellbare Ladentrenner Schublade 28 bis 52,5 cm, Schubladenteiler, transparent
Relaxdays Schubladentrenner, 4er Set, verstellbare Ladentrenner Schublade 28 bis 52,5 cm, Schubladenteiler, transparent
Relaxdays Schubladentrenner, 4er Set, verstellbare Ladentrenner Schublade 28 bis 52,5 cm, Schubladenteiler, transparent
Relaxdays Schubladentrenner, 4er Set, verstellbare Ladentrenner Schublade 28 bis 52,5 cm, Schubladenteiler, transparent
Relaxdays Schubladentrenner, 4er Set, verstellbare Ladentrenner Schublade 28 bis 52,5 cm, Schubladenteiler, transparent
Relaxdays Schubladentrenner, 4er Set, verstellbare Ladentrenner Schublade 28 bis 52,5 cm, Schubladenteiler, transparent
Relaxdays Schubladentrenner, 4er Set, verstellbare Ladentrenner Schublade 28 bis 52,5 cm, Schubladenteiler, transparent
Relaxdays Schubladentrenner, 4er Set, verstellbare Ladentrenner Schublade 28 bis 52,5 cm, Schubladenteiler, transparent
Relaxdays Schubladentrenner, 4er Set, verstellbare Ladentrenner Schublade 28 bis 52,5 cm, Schubladenteiler, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048749_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048749_0
EAN/GTIN:
     4052025487492
Suchbegriffe:
Schubladentrennwand
Trennplatte Schubladenmagazin
Trennwand Schubladenmagazin
Zwischenwand Schubladenmagazin
Chaotische Schubladen gehören mit dieser Schubladentrennung der Vergangenheit an. Die verstellbaren Schubladenorganizer kommen im 4er Set und lassen sich einfach und schnell an Deine Schublade anpassen. Die Anti-Rutsch-Sticker können an den Seiten der Schubladenspanner angebracht werden und sorgen für einen sicheren Halt. Ordne die einzelnen Ladentrenner entsprechend Deiner Bedürfnisse an und schaffe mehr Ordnung in der Besteck-, Schreibtisch- oder Kommodenschublade.

Schubladenordnungssystem im Detail
- Maße Ladenteiler H x B x T: ca. 8 x 28-52,5 x 1,5 cm
- Gewicht: je ca. 110 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Transparent


Praktischer Schubladentrenner für Küche, Büro und Co.
- Sorgt für Ordnung und Überblick in Schubladen
- Ordnungssystem angepasst an Deine Bedürfnisse
- Anordnung einfach und schnell veränderbar
- Ideal für Küchenutensilien, Bürobedarf, Kleidung uvm.
- Praktisches 4er Set in aus transparentem Kunststoff
- Ladenteiler einfach auf Schubladengröße ausziehen
- Anti-Rutsch-Sticker sorgen für sicheren Halt

Lieferumfang
- 4x Ladentrenner
- Mit Anti-Rutsch-Stickern
- Inkl. Anleitung
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
52.5 cm
Weitere Suchbegriffe: trennplatte schubladenmagazin, Schubladentrenner, ..., besteck trenner, drawer dividers, drawer organisers, drawer separator, ladenteiler, ladentrenner, schubladen ordnungssystem, schubladen organizer, schubladen trennsystem, schubladen trennung, schubladenabtrennung, schubladeneinsatz, schubladeneinteiler, schubladenpartition, schubladenspanner, schubladenteiler, schubladentrenner, schubladenunterteiler, besteck organizer schublade, einstellbare schubladenteiler organizer, einteilung schublade küche, komplement schublade, küche aufbewahrung & organisation, küche+schubladen+ordnungssystem, küchen organizer schublade, küchenschublade organizer, küchenschubladen einsätze, küchenschubladen ordnungssystem, küchenschubladen organizer, ladenorganisation küche, ordnungssystem für schubladen, ordnungssystem küche, ordnungssystem küche schubladen organisation, ordnungssystem schublade, organizer schublade, schubladen ordnungssystem kleiderschrank, schubladen ordnungssystem küche, schubladen ordnungssystem kunststoff, schubladen organizer kleidung, schubladen organizer küche, schubladen organizer verstellbar, schubladeneinsatz küche, schubladenorganizer kunststoff, schubladenteiler küche, schubladenteiler kunststoff, schubladenteiler verstellbar, schubladentrenner 50cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.