Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eulen Nistkasten in Natur - (B)25 x (H)38,5 x (T)28 cm 10048783_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eulen Nistkasten in Natur - (B)25 x (H)38,5 x (T)28 cm 10048783_0
Eulen Nistkasten in Natur - (B)25 x (H)38,5 x (T)28 cm 10048783_0
Eulen Nistkasten in Natur - (B)25 x (H)38,5 x (T)28 cm 10048783_0
Eulen Nistkasten in Natur - (B)25 x (H)38,5 x (T)28 cm 10048783_0
Eulen Nistkasten in Natur - (B)25 x (H)38,5 x (T)28 cm 10048783_0
Eulen Nistkasten in Natur - (B)25 x (H)38,5 x (T)28 cm 10048783_0
Eulen Nistkasten in Natur - (B)25 x (H)38,5 x (T)28 cm 10048783_0
Eulen Nistkasten in Natur - (B)25 x (H)38,5 x (T)28 cm 10048783_0
Eulen Nistkasten in Natur - (B)25 x (H)38,5 x (T)28 cm 10048783_0
Eulen Nistkasten in Natur - (B)25 x (H)38,5 x (T)28 cm 10048783_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048783_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048783_0
EAN/GTIN:
     4052025487836
Suchbegriffe:
Nisthilfe
Nisthöhle
Nistkasten
nisthilfe
Mithilfe des Nisthauses kannst Du gemeinsam mit Deiner Familie kleinere Eulenarten wie den Stein- oder Raufußkauz beim Brüten beobachten. Das Einflugloch hat genügend Abstand zum Boden des Vogelkastens, sodass die Jungvögel gut vor Fressfeinden geschützt sind. Darüber hinaus besitzt das Vogelhaus eine aufklappbare Tür, dank der Du den Eulenkasten nach der Brutzeit problemlos reinigen kannst. Das Nisthäuschen besteht aus natürlichem und wetterbeständigem Tannenholz.

Eulen-Nistkasten im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 38,5 x 25 x 28 cm

- Innenraum H x B x T: ca. 33 x 18 x 21 cm
- Einflugloch H x B : ca. 9,5 x 9,5 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Tannenholz, Eisen
- Farbe: Natur

Brutkasten für Eulen

- Für kleinere Eulenarten wie Steinkauz oder Raufußkauz
- Auch als Nistkasten für Dohlen oder Hohltauben geeignet
- Zusammenbauen des DIY-Vogelhauses ist ein Spaß für Kinder und Erwachsene
- Vogelhäuschen zum Aufhängen an Baum oder Hauswand
- Mit aufklappbarer Tür zur leichten Reinigung
- Mit praktischer Sitzstange und Haken zum Verschließen der Tür
- Aus unbehandeltem und wetterbeständigem Tannenholz

Hinweise zum Anbringen des Nisthäuschens
- Vogelnistkasten für Steinkäuze in 3-10 m Höhe anbringen
- Für Raufußkäuze, Dohlen oder Hohltauben in 6-15 m Höhe montieren
- Einflugloch sollte nach Osten oder Südosten ausgerichtet sein
- Am besten an einem wind- und regengeschützten Ort aufhängen
- Mehrere Nistkästen in einem Abstand von 10 m aufhängen
- Vogelnisthaus am Besten im Herbst oder Winter anbringen
- Im Spätsommer reinigen - Ausfegen oder klares Wasser nutzen

Lieferumfang
- 1x Nistkasten zum Zusammenbauen
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.61 kg
Höhe:
38.5 cm
Länge:
28 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: bird house, brutkasten, diy nistkasten, diy vogelhaus, eulen brukasten, eulen nistkasten, eulenhaus, eulenkasten, hohltauben kasten, hohltauben nistkasten, kauz kasten, kauz nistkasten, nisthaus, nisthäuschen, nisthöhle, nistkasten, nistkasten bausatz, owl house, raufußkauz nistkasten, steinkauz haus, steinkauz kasten, steinkauz nistkasten, vogel brutkasten, vogelhaus, vogelhaus bausatz, vogelhäuschen, vogelnistkasten, aufhängen, balkon, bausatz, diy, dohle, eule, für draußen, für eulen, für steinkauz, für vögel, hängend, hohltaube, naturbelassen, raufußkauz, vögel, wetterfest, wildvögel, zum aufhängen, diy vogelhaus bausatz, diy vogelhaus bausatz erwachsene, nistkasten für eulen, nistkasten für steinkauz, nistkästen für vögel, vogelhaus bausatz zum selber bauen, vogelhaus diy, vogelhaus nistkasten, nistkasten bausatz kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.