Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marienkäferhaus in Natur 10048802_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marienkäferhaus in Natur 10048802_0
Marienkäferhaus in Natur 10048802_0
Marienkäferhaus in Natur 10048802_0
Marienkäferhaus in Natur 10048802_0
Marienkäferhaus in Natur 10048802_0
Marienkäferhaus in Natur 10048802_0
Marienkäferhaus in Natur 10048802_0
Marienkäferhaus in Natur 10048802_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048802_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048802_0
EAN/GTIN:
     4052025488024
Suchbegriffe:
florfliegeninsektenhotel
florfliegenkasten
insect hotel
insect house

Mit diesem modernen Marienkäfer Unterschlupf trägst Du aktiv zum Artenschutz bei. Den gepunkteten Insekten dient das Marienkäferhaus aus unbehandeltem Tannenholz als sicherer Unterschlupf oder Überwinterungshilfe. Hänge das Insektenhaus im Garten oder auf dem Balkon auf, um das faszinierende Treiben der Glückskäfer zu beobachten. Dabei kannst Du auch von dem Hunger der Marienkäfer auf Blattläuse profitieren, der als natürliche Schädlingsbekämpfung dient.

Marienkäferhaus im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 25 x 12 x 10 cm
- Eingangsschlitze H x B: ca. 1 x 6 cm
- Gewicht: ca. 430 g
- Material: Tannenholz (unbehandelt)
- Farbe: Natur

Marienkäferkasten zum Aufhängen im Garten
- Als Unterschlupf oder Überwinterungshilfe für Marienkäfer
- Bietet Schutz vor Umwelteinflüssen und Fressfeinden
- Modernes Design aus unbehandeltem Tannenholz
- Beobachtungsmöglichkeit für Kinder und Erwachsene
- Zum Aufhängen oder Hinstellen im Garten und auf dem Balkon

Einzug der Insekten ins Marienkäferhotel - 4 Tipps
- An sonnigem Platz nach Süden ausrichten
- Trocken und witterungsgeschützt anbringen
- Vor Blattläusen befallenen Pflanzen platzieren
- Keine giftigen Pflanzenschutzmittel nutzen

Lieferumfang
- 1x Insektenhaus
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
10 cm
Breite:
12 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.