Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2tlg. Heuraufen Set in Natur 10048835_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2tlg. Heuraufen Set in Natur 10048835_0
2tlg. Heuraufen Set in Natur 10048835_0
2tlg. Heuraufen Set in Natur 10048835_0
2tlg. Heuraufen Set in Natur 10048835_0
2tlg. Heuraufen Set in Natur 10048835_0
2tlg. Heuraufen Set in Natur 10048835_0
2tlg. Heuraufen Set in Natur 10048835_0
2tlg. Heuraufen Set in Natur 10048835_0
2tlg. Heuraufen Set in Natur 10048835_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048835_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048835_0
EAN/GTIN:
     4052025488352
Suchbegriffe:
Futter-Raufe
Futterraufe
Heu-Raufe
Heuraufe
Mit dieser Heuraufe kannst Du das Heu für Deine kleinen Nager sauber und frisch halten. Durch die Öffnungen können Kaninchen, Meerschweinchen und Co. bequem am Heu knabbern. Die Heufutterstation verhindert so die Heuverschwendung durch Verunreinigungen. Die Futterschale bietet weiteren Platz für Futter und kleine Leckereien. Diese lässt sich einfach entnehmen und schnell per Handwäsche reinigen. Zudem besteht die Heuablage aus natürlichen Tannenholz und ist somit ideal zum Nagen geeignet.

Heuraufe im Detail
- Gesamtmaße Raufe H x B x T: ca. 24 x 16 x 29 cm
- Maße Futterschale H x B x T: ca. 5,5 x 15 x 23 cm
- Innenmaße Futterschale H x B x T: ca. 5 x 13 x 19 cm
- Gesamtgewicht: ca. 700 g
- Material: Tannenholz, Thermoplast (Kunststoff)
- Farbe: Natur

Heugrippe mit entnehmbarer Futterschale
- Futterraufe für Kaninchen, Meerschweinchen & Co.
- Hält Heu sauber vor Verunreinigungen und verhindert Heuverschwendung
- Mit entnehmbarer Futterschale für Futter und Leckerlis
- Freistehende Standheuraufe für Käfige oder Gehege
- Natürliches Design aus Tannenholz - Auch ideal zum Nagen
- Große Öffnung zum bequemen Befüllen - Schmale Öffnungen für Nager zum Fressen

Lieferumfang
- 1x Futtergrippe mit Futterschale
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
0.69 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
29 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaninchen-Futterraufe, Kaninchenraufe, Nagerraufe, kaninchenraufe, futterkrippe, futterraufe, futterregal, futterschale, hasen heuraufe, hay feeder, heu feeder, heu futterraufe, heuablage, heufutterstation, heugrippe, heuhalter, heuraufe, heuspender, kaninchen heuraufe, kaninchenfutterständer, kaninchen, kaninchenfutterstation, meerschweinchen futterstation, meerschweinchen heuraufe, meerschweinchenfutterständer, standheuraufe, futter, groß, hamsterkäfig, hasenstall, heu, holz, kaninchenstall, klein, meerschweinchen, meerschweinchen käfig, zwergkaninchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.