Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nistkasten in Hellblau/ Natur 10048837_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nistkasten in Hellblau/ Natur 10048837_0
Nistkasten in Hellblau/ Natur 10048837_0
Nistkasten in Hellblau/ Natur 10048837_0
Nistkasten in Hellblau/ Natur 10048837_0
Nistkasten in Hellblau/ Natur 10048837_0
Nistkasten in Hellblau/ Natur 10048837_0
Nistkasten in Hellblau/ Natur 10048837_0
Nistkasten in Hellblau/ Natur 10048837_0
Nistkasten in Hellblau/ Natur 10048837_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048837_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048837_0
EAN/GTIN:
     4052025488376
Suchbegriffe:
Nisthilfe
Nisthöhle
Nistkasten
nisthilfe
Mithilfe des Nisthauses kannst Du gemeinsam mit Deiner Familie kleinere Wildvögel wie Sumpf- oder Blaumeisen beim Brüten beobachten. Das Einflugloch hat genügend Abstand zum Boden des Vogelkastens, sodass die Jungvögel gut vor Fressfeinden geschützt sind. Darüber hinaus besitzt das Vogelhaus eine herausziehbare Bodenplatte, dank der Du den Meisennistkasten nach der Brutzeit problemlos reinigen kannst. Das Nisthäuschen besteht aus robustem Tannenholz.

Nistkasten im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 27 x 22 x 15 cm 

- Maße Innenraum B x T: ca. 10,5 x 9,5 cm
- Einflugloch D: ca. 27 mm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Tannenholz, Metall
- Farbe: Hellblau, Natur

Brutkasten für Vögel

- Für kleinere Meisenarten wie Blau- oder Tannenmeise
- Vogelhäuschen zum Aufhängen an Baum oder Hauswand
- Praktischer Spechtschutz um das Einflugloch
- Mit ausziehbare Bodenklappe zur leichten Reinigung
- Dekoratives Design in Hellblau mit natubelassenem Dach
- Aus wetterbeständigem und robustem Tannenholz

Hinweise zum Anbringen des Meisenkastens
- Vogelnistkasten in mindestens 2 bis 3 m Höhe anbringen
- Einflugloch sollte nach Osten oder Südosten ausgerichtet sein
- Am besten an einem wind- und regengeschützten Ort aufhängen
- Mehrere Nistkästen in einem Abstand von 10 m aufhängen
- Vogelnisthaus am Besten im Herbst oder Winter anbringen
- Im Spätsommer reinigen - Ausfegen oder klares Wasser nutzen

Lieferumfang
- 1x Meisenhäuschen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
15 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: bird house, blaumeisen nistkasten, brutkasten, haubenmeisen nistkasten, meisen nistkasten, meisenhaus, meisenhäuschen, meisenkasten, meisenkästen, meisenkobel, meisennistkasten, meisennistkästen, nisthaus, nisthäuschen, nisthöhle, nistkasten, nistkästen, nistplatz, sumpfmeisen nistkasten, tannenmeisen nistkasten, vogel brutkasten, vogel nistkasten, vogelhaus, vogelhäuschen, vogelhäuser, vogelkasten, vogelnest, vogelnisthaus, vogelnistkasten, vogelnistkästen, 27mm, aufhängen, balkon, blau, blaumeise, für draußen, für meisen, für vögel, für wildvögel, gartenvögel, hängend, haubenmeise, holz, meise, meisen, naturbelassen, sumpfmeise, tannenmeise, vogel, wetterfest, zum aufhängen, zum bemalen, nistkasten für vögel für draußen, brutkasten für vögel, nistkasten blaumeise, nistkasten für vögel, nistkästen für vögel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.