Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Bausatz, Holz, Eichhörnchenbank mit Schirm & Maiskolbenhalter, zum Aufhängen, braun/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Bausatz, Holz, Eichhörnchenbank mit Schirm & Maiskolbenhalter, zum Aufhängen, braun/rot
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Bausatz, Holz, Eichhörnchenbank mit Schirm & Maiskolbenhalter, zum Aufhängen, braun/rot
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Bausatz, Holz, Eichhörnchenbank mit Schirm & Maiskolbenhalter, zum Aufhängen, braun/rot
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Bausatz, Holz, Eichhörnchenbank mit Schirm & Maiskolbenhalter, zum Aufhängen, braun/rot
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Bausatz, Holz, Eichhörnchenbank mit Schirm & Maiskolbenhalter, zum Aufhängen, braun/rot
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Bausatz, Holz, Eichhörnchenbank mit Schirm & Maiskolbenhalter, zum Aufhängen, braun/rot
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Bausatz, Holz, Eichhörnchenbank mit Schirm & Maiskolbenhalter, zum Aufhängen, braun/rot
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Bausatz, Holz, Eichhörnchenbank mit Schirm & Maiskolbenhalter, zum Aufhängen, braun/rot
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Bausatz, Holz, Eichhörnchenbank mit Schirm & Maiskolbenhalter, zum Aufhängen, braun/rot
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Bausatz, Holz, Eichhörnchenbank mit Schirm & Maiskolbenhalter, zum Aufhängen, braun/rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048840_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048840_0
EAN/GTIN:
     4052025488406
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Mit der Eichhörnchen-Futterbank bietest Du den Nagetieren einen lecker gedeckten Tisch und unterstützt sie beim Sammeln und Aufstocken ihrer Wintervorräte. Der Futtertisch kann mit Nüssen und Samen ausgestattet werden und verfügt zudem über einen Maiskolbenhalter. Platziere die Futterstation im Garten oder auf dem Balkon und beobachte die kleinen Nager beim Fressen. Das niedliche Design in Form eines Picknicktischs mit Schirm macht den Eichhörnchen-Futterplatz zu einem tollen Hingucker.

Hinweis: Um die Futterstelle von außen wetterfest zu machen, empfehlen wir eine Lasur mit Leinöl oder Bienenwachs.

Eichhörnchen Tisch im Detail
- Maße mit Schirm H x B x T: ca. 30 x 28 x 27 cm
- Maße nur Tisch H x B x T: ca. 20,5 x 21 x 18 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Tannenholz, Kunststoff, Stahl
- Farbe: Braun, Rot

Eichhörnchenfutterstation als Bausatz
- Unterstützung für Eichhörnchen bei der Futtersuche

- Dekoratives Design in Form eines Picknicktischs
- Ausgestattet mit Maiskolbenhalter und kleinem Schirm
- Futterplatz mit 2 Bänken als Sitzplätze beim Fressen
- Bohrlöcher zum Aufhängen im Garten oder auf dem Balkon
- Aufbau der Futterstation bietet Spaß für Kinder und Erwachsene

Hinweise zur Eichhörnchen-Futterstelle
- Mit artgerechter Nahrung wie Nüssen und Samen füllen - Keine Mandeln oder Erdnüsse!
- Zum Schutz vor Feinden am Boden in mind. 2 Meter Höhe befestigen
- In der Nähe von Bäumen, Büschen und Sträuchern platzieren

Lieferumfang
- 1x Eichhörnchen-Picknicktisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Rot | Silber
Gewicht:
0.59 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
27 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Holz-Baukasten, Holz-Bausatz, Holzbaukasten, Holzbausatz, Naturholzbausatz, Maiskolben-Halter, Maiskolbenhalter, Maiskolbenspieß, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, gartentische eckig, holz bausatz, futterhaus verzinkt, eichhörnchen tisch, eichhörnchen bank, eichhörnchen bar, eichhörnchen bierbank, eichhörnchen futterautomat, eichhörnchen futterbank, eichhörnchen futterhaus, eichhörnchen futterkasten, eichhörnchen futterplatz, eichhörnchen futterspender, eichhörnchen futterstation, eichhörnchen futterstelle, eichhörnchen futtertisch, eichhörnchen haus, eichhörnchen häuschen, eichhörnchen kasten, eichhörnchen kobel, eichhörnchen picknicktisch, eichhörnchen station, eichhörnchenfutterhäuschen, futterhäuschen, futterhäuser, futterkasten, futterplatz, futterspender, futterstation, futterstelle, futtertisch, squirrel feeder, squirrel picnic table, eichhörnchen bank mit tisch, eichhörnchen bausatz, eichhörnchen futterhaus bausatz, eichhörnchen futterhaus mit schirm, eichhörnchen futterhaus wetterfest, eichhörnchen füttern, eichhörnchen futterstation bausatz, eichhörnchen futterstation mit schirm, eichhörnchen futterstation picknick, eichhörnchen futterstation tisch, eichhörnchenhaus futterhaus, futterautomat eichhörnchen, futterhaus bausatz, futterhaus eichhörnchen, futterhaus eichhörnchen wetterfest, futterhaus für eichhörnchen, futterhäuser für eichhörnchen, futterkasten für eichhörnchen, futterplatz eichhörnchen, futterspender eichhörnchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.