Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2tlg. Heuraufen-Set in Natur 10048842_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2tlg. Heuraufen-Set in Natur 10048842_0
2tlg. Heuraufen-Set in Natur 10048842_0
2tlg. Heuraufen-Set in Natur 10048842_0
2tlg. Heuraufen-Set in Natur 10048842_0
2tlg. Heuraufen-Set in Natur 10048842_0
2tlg. Heuraufen-Set in Natur 10048842_0
2tlg. Heuraufen-Set in Natur 10048842_0
2tlg. Heuraufen-Set in Natur 10048842_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048842_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048842_0
EAN/GTIN:
     4052025488420
Suchbegriffe:
Futter-Raufe
Futterraufe
Heu-Raufe
Heuraufe
Mit diesem 2er Set Heuraufen kannst Du das Heu für Deine kleinen Nager sauber und frisch halten. Durch die Öffnungen können Kaninchen, Meerschweinchen und Co. bequem am Heu knabbern. Die Heufutterstationen verhindern so die Heuverschwendung durch Verunreinigungen. Dank der stabilen Aufhängung können die Heuspender einfach und schnell in Nagtierkäfigen oder Gehegen befestigt werden. Zudem bestehen die Heuablagen aus natürlichen Tannenholz und sind somit ideal zum Nagen geeignet.

Heuraufe 2er Set im Detail
- Maße kleine Raufe H x B x T: ca. 15 x 16 x 5-8 cm
- Maße große Raufe H x B x T: ca. 19 x 22,5 x 9-12 cm 
- Abstand Querstreben H: ca. 2,5 cm
- Aufhängung H x B: ca. 2 x 1 cm
- Gewicht: ca. 280 g/ 560 g
- Material: Tannenholz
- Farbe: Natur

Heugrippe zum Aufhängen für den Stall
- Futterraufen in 2 verschiedenen Größen für Kaninchen, Meerschweinchen & Co.
- Hält Heu sauber vor Verunreinigungen und verhindert Heuverschwendung
- Stabiler Halt in Käfigen oder Gehegen dank Aufhängung
- Rustikales Design aus natürlichem Tannenholz - Auch ideal zum Nagen
- Große Öffnung zum bequemen Befüllen - Kleine Öffnungen für Nager zum fressen

Lieferumfang
- 2x Futtergrippe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.86 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
12 cm
Breite:
22.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaninchen-Futterraufe, Kaninchenraufe, Nagerraufe, kaninchenraufe, futterkrippe, futterraufe, futterregal, futterschale, hasen heuraufe, hay feeder, heu feeder, heu futterraufe, heuablage, heufutterstation, heugrippe, heuhalter, heuraufe, heuspender, kaninchen heuraufe, kaninchenfutterständer, kaninchenfutterstation, meerschweinchen futterstation, meerschweinchen heuraufe, meerschweinchenfutterständer, standheuraufe, 2er set, futter, groß, hamsterkäfig, hasenstall, heu, holz, kaninchenstall, klein, meerschweinchen, meerschweinchen käfig, zum einhängen, zwergkaninchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.