Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pop Up Tor in Schwarz 10048845_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pop Up Tor in Schwarz 10048845_0
Pop Up Tor in Schwarz 10048845_0
Pop Up Tor in Schwarz 10048845_0
Pop Up Tor in Schwarz 10048845_0
Pop Up Tor in Schwarz 10048845_0
Pop Up Tor in Schwarz 10048845_0
Pop Up Tor in Schwarz 10048845_0
Pop Up Tor in Schwarz 10048845_0
Pop Up Tor in Schwarz 10048845_0
Pop Up Tor in Schwarz 10048845_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048845_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048845_0
EAN/GTIN:
     4052025488451
Suchbegriffe:
falttor
football goal
freizeit tor
fußballtor

Wenn Du mal wieder Lust auf ein paar Schussübungen hast, ist dieses Trainingstor mit Baumwollnetz ideal. Das Minitor ist perfekt für Garten, Strand oder unterwegs. Deine Kleinen werden sich über das Kindertor natürlich auch freuen und gleich losstürmen. Der Transport ist dank der Tragetasche kein Problem. Die Pop-Up Funktion garantiert einen schnellen Aufbau. Ebenso schnell ist das Tor nach dem Spiel auch wieder zusammengefaltet. Für den stabilen Stand sorgen die mitgelieferten Heringe.

Pop Up Tor im Detail
- Maße aufgebaut H x B x T: ca. 100 x 120 x 65 cm
- Packmaße in Tasche H x B x T: ca. 97 x 112 x 1 cm
- Gewicht ca. 940 g
- Material: Polyester, Baumwolle, Fiberglas
- Farbe: Schwarz

Klappbares Fußballtor
- Kleines Tor für Garten, Park, Camping oder Strand
- Ideal für fußballbegeisterte Kinder oder den Freizeit-Kick
- Auch für andere Sportarten wie Feldhockey geeignet
- Selbstentfaltend für schnellen Auf- und Abbau
- Dank Tasche und geringem Gewicht leicht transportierbar
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zu verstauen
- Inklusive Heringe zur Fixierung des Tors am Boden

Lieferumfang
- 1x Fußballtor
- 1x Tasche
- 4x Hering
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.97 kg
Höhe:
100 cm
Länge:
65 cm
Breite:
120 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.