Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundepool in Blau - (H)30 x Ø 160 cm 10048861_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundepool in Blau - (H)30 x Ø 160 cm 10048861_0
Hundepool in Blau - (H)30 x Ø 160 cm 10048861_0
Hundepool in Blau - (H)30 x Ø 160 cm 10048861_0
Hundepool in Blau - (H)30 x Ø 160 cm 10048861_0
Hundepool in Blau - (H)30 x Ø 160 cm 10048861_0
Hundepool in Blau - (H)30 x Ø 160 cm 10048861_0
Hundepool in Blau - (H)30 x Ø 160 cm 10048861_0
Hundepool in Blau - (H)30 x Ø 160 cm 10048861_0
Hundepool in Blau - (H)30 x Ø 160 cm 10048861_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048861_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048861_0
EAN/GTIN:
     4052025488611
Suchbegriffe:
Hundeplanschbecken
Hundepool
Der Hundepool sorgt an heißen Sommertagen für Badespaß und eine erfrischende Abkühlung für Deinen Vierbeiner. Zur Montage wird das Hundeplanschbecken einfach aufgeklappt. Dank der Fertigung aus strapazierfähigem PVC hält der Tierpool auch lebhaften Tobereien stand, während die mit MDF-Platten verstärkten Seitenwände für einen sicheren Stand sorgen. Nach dem Planschvergnügen lässt sich das Hundebad schnell und bequem über das Ablassventil entleeren und platzsparend zusammenfalten und verstauen.

Hundepool im Detail
- Maße H x D: ca. 30 x 160 cm
- Gewicht: ca. 5,8 kg
- Material: Kunststoff, MDF
- Farbe: Blau

Hunde-Schwimmbecken für große Hunde
- Für Abkühlung und Badespaß an heißen Sommertagen
- Mit Ablassventil für bequemes und schnelles Entleeren
- Bei Nichtgebrauch platzsparend faltbar und verstaubar
- Strapazierfähiges PVC schützt vor Schäden durch Krallen
- Mit MDF-Platten verstärkte Seitenwände für sicheren Stand
- Für große Hunderassen wie Deutsche Dogge, Rottweiler uvm.

Lieferumfang
- 1x Hunde-Swimmingpool
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Hellblau | Schwarz
Gewicht:
6.06 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
160 cm
Breite:
160 cm
Weitere Suchbegriffe: dog pool, dog swimming pool, faltbecken, hunde planschbecken, hunde pool, hunde schwimmbad, hunde schwimmbecken, hunde swimmingpool, hunde wasserbecken, hundebad, hundebecken, hundeplanschbecken, hundepool, hundepools, katzenpool, pool, tierpool, 160, 160 cm, 160x30, blau, faltbar, für große hunde, groß, hunde, mit ablauf, ohne luft, xxl, faltbarer hundepool, faltbarer pool, hunde pool xxl, hundepool 160, hundepool 160 cm, hundepool 160x30, hundepool faltbar, hundepool für große hunde, hundepool groß, hundepool mit ablauf, hundepool xxl, planschbecken ohne luft, pool faltbar, pool hund, pool hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.