Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitarrenhalter in Schwarz/ Natur 10048863_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitarrenhalter in Schwarz/ Natur 10048863_0
Gitarrenhalter in Schwarz/ Natur 10048863_0
Gitarrenhalter in Schwarz/ Natur 10048863_0
Gitarrenhalter in Schwarz/ Natur 10048863_0
Gitarrenhalter in Schwarz/ Natur 10048863_0
Gitarrenhalter in Schwarz/ Natur 10048863_0
Gitarrenhalter in Schwarz/ Natur 10048863_0
Gitarrenhalter in Schwarz/ Natur 10048863_0
Gitarrenhalter in Schwarz/ Natur 10048863_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048863_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048863_0
EAN/GTIN:
     4052025488635
Suchbegriffe:
akustikgitarren wandhalterung
akustikgitarrenhalter
banjo halter
banjo halterung
Mit der Gitarrenhalterung für die Wand setzt Du Dein Instrument gekonnt in Szene und bewahrst es gleichzeitig geschützt auf. Der automatische Verschlussmechanismus, der sich beim Einhängen der Gitarre schließt und beim Anheben selbst öffnet, sorgt für einen sicheren Halt. Dank der schonenden Schaumstoffpolsterung wird der Lack des Instruments vor Kratzern geschützt. Der Gitarrenaufhänger eignet sich für Akustikgitarren, E-Gitarren, Bässe, Banjos und weitere Saiteninstrumente. 

Gitarrenhalter für die Wand im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10 x 9,5 x 17,5 cm
- Breite Gabel innen: ca. 5 cm
- Traglast: max. 15 kg
- Gewicht: ca. 180 g
- Material: Kunststoff, Holz, Schaumstoff
- Farbe: Schwarz, Natur

Wandhalterung für Gitarren
- Zur Sicherung und griffbereiten Aufbewahrung von Gitarren
- Wandmontage zur stilvollen Präsentation des Instruments
- Automatischer Verschlussmechanismus für sicheren Halt
- Schonende Schaumstoffpolsterung zum Schutz des Lacks
- Dekoratives Design mit Wandhalter aus natürlichem Holz
- Für Akustikgitarre, Bassgitarre, E-Gitarre, Ukulele uvm.

Lieferumfang
- 1x Gitarren-Wandhalterung
- Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
9.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.