Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 x Jonglierbälle in Bunt - Ø 6,5 cm 10048873_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 x Jonglierbälle in Bunt - Ø 6,5 cm 10048873_0
5 x Jonglierbälle in Bunt - Ø 6,5 cm 10048873_0
5 x Jonglierbälle in Bunt - Ø 6,5 cm 10048873_0
5 x Jonglierbälle in Bunt - Ø 6,5 cm 10048873_0
5 x Jonglierbälle in Bunt - Ø 6,5 cm 10048873_0
5 x Jonglierbälle in Bunt - Ø 6,5 cm 10048873_0
5 x Jonglierbälle in Bunt - Ø 6,5 cm 10048873_0
5 x Jonglierbälle in Bunt - Ø 6,5 cm 10048873_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048873_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048873_0
EAN/GTIN:
     4052025488734
Suchbegriffe:
Diabolo
Jonglagen
Jonglierbälle
Jonglieren
Jonglieren macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch die Konzentration und Geschicklichkeit. Somit ist es der ideale Freizeitsport für Kinder und Erwachsene. Je mehr Bälle man versucht gleichzeitig in der Luft zu halten, desto schwieriger wird es. Die Jonglierbälle kommen im praktischen 5er Set und passen dank ihrer handlichen Größe auch in kleine Hände. Die vielseitigen Jongleurbälle können auch zum Dosenwerfen verwendet werden. Das farbenfrohe Design sorgt dabei für einen tollen Hingucker.

Jonglierbälle im Detail
- Durchmesser: ca. 6,5 cm
- Gewicht: je ca. 100 g
- Material: Kunststoff, Sand
- Farbe: Blau, Rot, Gelb, Grün

Bunte Zirkus-Jonglierbälle im 5er Set
- Ideal für Einsteiger in die Jonglage und für Profis
- Fördert die Konzentration sowie Geschicklichkeit
- Auch für Zirkusspiele oder zum Dosenwerfen geeignet
- Garantiert großen Spielspaß für Kinder und Erwachsene
- Hingucker im Park u. auf Schulhof dank buntem Design
- Aus langlebigem, robustem Material und Sandfüllung

Lieferumfang
- 5x Sandbälle
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Rot | Dunkelgrün
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Jonglierkeulen, Jonglierringe, Jonglierset, Jongliersäckchen, Jonglierteller, diabolo, bälle, bälle set, bean bag, bean bag ball, beanbag jonglierball, bohnensäckchen, footbag, jonglage ball, jonglage set, jongleur ball, jonglier set, jonglierball, jonglierbälle, jonglierbälle set, jongliersack, jongliersäckchen, juggle balls, juggling balls, juggling balls set, juggling set, sandbälle, sandsäckchen, wurfball, zirkus jonglierbälle, 5 stück, 5er set, 65 mm, anfänger, blau, bunt, clown, dosenwerfen, draußen, freizeitsport, für anfänger, für kinder, für profi, garten, gelb, grün, jonglage, jonglieren lernen, kinder, kunststoff, outdoor, profi, rot, rund, sand, set, spiel, spielzeug, zirkus, jonglierbälle kinder, jonglierbälle kinder anfänger, jonglieren kinder, jonglierbälle anfänger, jonglieren bälle, zirkus spielzeug set, bälle set kinder, jonglierset kinder anfänger, jonglierset kinder, jonglierbälle profi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.