Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbrunnen in Braun - (B)24 x (H)40 x (T)15 cm 10048883_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbrunnen in Braun - (B)24 x (H)40 x (T)15 cm 10048883_0
Wandbrunnen in Braun - (B)24 x (H)40 x (T)15 cm 10048883_0
Wandbrunnen in Braun - (B)24 x (H)40 x (T)15 cm 10048883_0
Wandbrunnen in Braun - (B)24 x (H)40 x (T)15 cm 10048883_0
Wandbrunnen in Braun - (B)24 x (H)40 x (T)15 cm 10048883_0
Wandbrunnen in Braun - (B)24 x (H)40 x (T)15 cm 10048883_0
Wandbrunnen in Braun - (B)24 x (H)40 x (T)15 cm 10048883_0
Wandbrunnen in Braun - (B)24 x (H)40 x (T)15 cm 10048883_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048883_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048883_0
EAN/GTIN:
     4052025488833
Suchbegriffe:
Gartenbrunnen
gartenbrunnen

Der braune Wandbrunnen setzt mit seiner antiken Optik dekorative Akzente auf der Terrasse oder im Garten. Ob Du schmutzige Hände waschen, Gartengeräte säubern oder die Gießkanne füllen möchtest, der Gartenbrunnen ist praktisch für viele Nutzungsmöglichkeiten. Das Außenwaschbecken ist mit einem Wasserhahn und einem rückseitigen Anschluss für die Wasserleitung ausgestattet. Dank der Fertigung aus robustem Gusseisen ist das Wandbecken perfekt für die Nutzung im Außenbereich geeignet.

Wandbrunnen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 40 x 24 x 15 cm
- Innenmaße Becken H x B x T: ca. 12 x 22,5 x 11,5 cm
- Gewicht: ca. 4,4 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: Braun

Gartenwaschbecken für die Wand
- Dekoratives Waschbecken im antiken Design
- Brauner Brunnen mit goldenem Wasserhahn
- Als Wasserzapfstelle für Garten, Terrasse uvm.
- Ideal zum Hände waschen, Gießkanne füllen etc.
- Aus robustem Gusseisen für lange Nutzung

Lieferumfang
- 1x Wandbrunnen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Gold
Gewicht:
4.42 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
15 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: außenwaschbecken, brunnen, garden fountain, garten brunnen, garten brunnenbecken, garten waschtisch, garten wassersäule, garten wasserstelle, garten wasserzapfsäule, garten wasserzapfstelle, gartenwaschbecken, gartenwasser stelle, gartenzapfsäule, gusseisen deko, gusseisen brunnen, gusseisenbrunnen, outdoor brunnen, outdoor fountains, terassen brunnen, terrassenbrunnen, wandbrunnen, waschbecken, wasserhahn säule, wassersäule, wasserzapfsäule, wasserzapfstelle, water fountain, zierbrunnen, 40 cm, alt, antik, aussen, balkon, braun, für außen, für den garten, für draußen, garten, groß, gusseisen, mit wasserhahn, nostalgisch, outdoor, terrasse, wand, aussenwaschbecken garten, brunnen aussen, brunnen balkon, brunnen für draussen, brunnen garten, garten brunnen outdoor, gartenbrunnen für außen, wandbrunnen gusseisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.