Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogeltränke in Bronze 10048886_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogeltränke in Bronze 10048886_0
Vogeltränke in Bronze 10048886_0
Vogeltränke in Bronze 10048886_0
Vogeltränke in Bronze 10048886_0
Vogeltränke in Bronze 10048886_0
Vogeltränke in Bronze 10048886_0
Vogeltränke in Bronze 10048886_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048886_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048886_0
EAN/GTIN:
     4052025488864
Suchbegriffe:
Vogeltränke
vogeltränke
Mit dieser Wandvogeltränke in Rostoptik versorgst Du Wildvögel mit Wasser oder Futter und kannst Dich an ihrem bunten Treiben erfreuen. Die Vogelwasserschale in Blattform wird mit Ketten ganz einfach an der Wandhalterung angebracht und schwingt sanft im Wind. Das robuste Material ist wetterfest, wodurch Du die gusseiserne Vogeltränke zu allen Jahreszeiten nutzen kannst. Das Vogelbad mit hübschen Vogelmotiven verleiht Deinem Garten, Balkon oder Deiner Terrasse einen tollen Vintage-Look.

Vogeltränke im Detail
- Maße H x B x T: ca. 42 x 25 x 10,5 cm
- Wasserschale H x B x T: ca. 2,5 x 18 x 10,5 cm
- Kettenlänge: ca. 24 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: Braun

Wildvogeltränke aus Gusseisen
- Versorge Wildvögel mit Wasser oder Futter
- Für Garten, Terrasse oder Balkon geeignet
- Erfreue Dich ganzjährig an der Gartendeko
- Mit vorgebohrten Löchern zur Wandbefestigung 
- Vogelbad aus widerstandsfähigem Gusseisen

Lieferumfang
-1x Vogeltränke
- Dekoartikel und Wandmontagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Silber
Gewicht:
1.1 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon vogeltränke, bird bath, futterschale, futterstelle, garten deko, garten dekoration, garten vogelbad, garten vogeltränke, gartendeko, gusseisen vogeltränke, metall vogel tränke, vogel futterschale, vogel tränkebecken, vogel trinkschale, vogel wasser tränke, vogel wasserschale, vogelbad, vogelbecken, vogelfutterschale, vogelfutterstelle, vögeltränke, vogeltrinkschale, wand vogeltränke, wasser vogeltränke, wasserschale, wassertränke, wildvogel futterstation, wildvogelbad, wildvogeltränke, antik, außen, balkon, bronze, deko, dekorativ, design, draußen, eisen, frostfest, garten, guss, gusseisen, hängend, hoch, metall, mit vogel, outdoor, retro, rostfrei, rund, rustikal, vintage, vogel, vögel, wand, wildvögel, dekorative vogeltränke, gartendeko vogel, gartendeko gusseisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.