Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustier-Bedarf
>
Hundebedarf
>
Hundespielzeug
>
Artikel
Hundetunnel in Grau - (B)300 x Ø 50 cm 10048911_0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6UL55-10048911_0
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10048911_0
EAN/GTIN:
4052025489113
Suchbegriffe:
Hunde-Spielzeug
Hundespielzeug
hunde spielzeug
Dieser Hundetunnel ist das ideale Trainingsgerät um die Aktivität und das Wohlbefinden Deines Vierbeiners zu fördern. Dank praktischer Pop-up Funktion kann der Tunnel einfach aufgestellt und abgebaut werden. In der Tragetasche kannst Du die Hunderöhre verstauen und überall mit hinnehmen. Die robusten Materialien Polyester und Stahldraht sorgen für langanhaltenden Spielspaß für Zuhause oder in Deinem Garten. Der Spieltunnel eignet sich für kleine und große Hunderassen.
Hundetunnel im Detail
- Maße Tunnel B x D: ca. 300 x 50 cm
- Maße gefaltet H x D: ca. 2,5 x 54 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Polyester, Stahl
- Farbe: Grau
Hunderöhre für aktive Vierbeiner
- Spieltunnel mit 2 Ausgängen für spannendes Hundetraining
- Tunnel mit Pop-up-Funktion ist schnell aufgestellt
- Zur Förderung von Aktivität und Wohlbefinden Deines Viebeiners
- Beschäftigung und Unterhaltung für kleine und große Hunde
- Aus robustem Polyester und Stahldraht
- Mit Tasche zum Verstauen und zum schnellen Mitnehmen
Lieferumfang
- 1x Tunnel
- 1x Tragetasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
1.28 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
50 cm
Breite:
300 cm
... >
Haustiere
>
Hunde
>
Hundespielzeug
Weitere Suchbegriffe:
agility tunnel
,
crawling tunnel
,
dog toy
,
dog tunnel
,
hunde zubehör
,
hundehöhle
,
hunderöhre
,
hundespieltunnel
,
hundespielzeug
,
hundetraining zubehör
,
hundetrainingsgeräte
,
hundetunnel
,
krabbeltunnel
,
kriechtunnel
,
play tunnel
,
pop up tunnel
,
spiel tunnel
,
spieltunnel
,
tunnel
,
3m
,
agility
,
faltbar
,
für hunde
,
grau
,
große hunde
,
interaktiv
,
lang
,
polyester
,
pop up
,
spielen
,
sport
,
tasche
,
trainieren
,
training
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen