Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36tlg. Puzzlematte "Formen" in Bunt 10048918_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
36tlg. Puzzlematte "Formen" in Bunt 10048918_0
36tlg. Puzzlematte "Formen" in Bunt 10048918_0
36tlg. Puzzlematte "Formen" in Bunt 10048918_0
36tlg. Puzzlematte "Formen" in Bunt 10048918_0
36tlg. Puzzlematte "Formen" in Bunt 10048918_0
36tlg. Puzzlematte "Formen" in Bunt 10048918_0
36tlg. Puzzlematte "Formen" in Bunt 10048918_0
36tlg. Puzzlematte "Formen" in Bunt 10048918_0
36tlg. Puzzlematte "Formen" in Bunt 10048918_0
36tlg. Puzzlematte "Formen" in Bunt 10048918_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048918_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048918_0
EAN/GTIN:
     4052025489182
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Puzzle Rollmatte
Puzzle Spielmatte
Spielspaß für die Kleinen garantiert die weiche Puzzlematte mit verschiedenen Formen und niedlichen Tiermotiven. Die Kindermatte besteht aus 16 Schaumstoffmatten sowie 20 Randteilen, die sich einfach zusammensetzen lassen. Ob als stoßdämpfende Krabbelmatte für Babys oder schützende Spielunterlage für Kinder – die schadstofffreie, abwischbare Bodenmatte ist ideal fürs Kinderzimmer. Praktisch ist auch der aufstellbare Rand, mit dem Du den Spielbereich begrenzen kannst.

Puzzlematte im Detail
- Maße je Puzzlestück H x B x T: ca. 1 x 32 x 32 cm
- Maße mit aufgestellten Rand H x B x T: ca. 15 x 116 x 116 cm (ca. 1,3 m²)
- Maße mit flachem Rand B x T: ca. 149 x 149 cm
- Gesamtgewicht: ca. 1,6 kg
- Material: EVA-Schaumstoff
- Farbe: Grau, Weiß, Türkis

Spielmatte für das Kinderzimmer
- 36-tlg. Kinderpuzzlematte zum Spielen, Puzzeln und Krabbeln
- Lernen von verschiedenen Formen - Mit niedlichen Tiermotiven
- Optimaler Schutz vor Bodenkälte und Minderung von Trittschall
- Sicheres Spielen am Boden und Förderung der Kombinationsgabe
- Ungetrübter Spielspaß dank weichem, schadstofffreiem Schaumstoff
- Wasserabweisend und abwaschbar für schnelle Reinigung
- Aufstellbare Randstücke zur Schaffung eines abgegrenzten Spielbereiches

Lieferumfang

- 16x Puzzlestück
- 16x Randstück
- 4x Eckstück
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß | Türkis
Gewicht:
1.59 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Puzzlematte, arbeitsplatz bodenbelag, baby bodenmatte, baby crawling mat, baby krabbelmatte, baby mat, baby matte, baby play mat, baby playing mat, baby puzzlematte, baby schaumstoffmatte, baby spielmatte, baby teppich, bodenmatte, bodenpuzzle matte, crawling mat, kinder bodenmatte, kinder matte, kinder puzzlematte, kinder spielmatte, kinderzimmer bodenmatte, krabbelmatte, krabbelpuzzle, krabbelteppich, playmat, puzzle spielmatte, puzzle teppich matte, puzzlematte, puzzleteppich, schaumstoffmatte, spiel puzzlematte, spielboden, spielematte, spielmatte, spielteppich, spielunterlage, 30x30, 32x32, abwaschbar, baby, bunt, eva foam, eva schaumstoff, formen, für babys, für babys und kinder, für kinder, grau, indoor, junge, jungs, kinder, kinderzimmer, mädchen, mit formen, mit rand, mit tieren, mit umrandung, rand, randstücke, schadstofffrei, schaumstoff, tiere, türkis, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.