Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Tonkegel in Terrakotta/ Grün - (H)11,5 x Ø 4,5 cm 10048927_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Grün - (H)11,5 x Ø 4,5 cm 10048927_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Grün - (H)11,5 x Ø 4,5 cm 10048927_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Grün - (H)11,5 x Ø 4,5 cm 10048927_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Grün - (H)11,5 x Ø 4,5 cm 10048927_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Grün - (H)11,5 x Ø 4,5 cm 10048927_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Grün - (H)11,5 x Ø 4,5 cm 10048927_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Grün - (H)11,5 x Ø 4,5 cm 10048927_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Grün - (H)11,5 x Ø 4,5 cm 10048927_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048927_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048927_0
EAN/GTIN:
     4052025489274
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Mit den 4 Gießhilfen kannst Du Pflanzen und Blumen während eines heißen Sommers oder eines Urlaubs automatisch mit Wasser versorgen. Versenke die Gießhilfe dazu im Boden und stecke eine Wein- oder PET-Flasche mit einem Volumen von bis zu 1,5 Liter hinein. Sobald die Erde zu trocken wird, sickert Wasser durch das durchlässige Material, sodass eine gleichmäßige Wasserversorgung garantiert ist. So kannst Du sorgenfrei Deinen Plänen nachgehen, während Deine grünen Schätze sicher bewässert werden.

Tonkegel 4er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 11,5 x 4,5 cm
- Öffnung D: ca. 3,5 cm
- Gewicht: je ca. 70 g
- Material: Keramik
- Farbe: Terrakotta, Grün

Gießkegel zur Pflanzenbewässerung
- Für Zimmerpflanzen, Balkonkästen, Hochbeete uvm.
- Automatische Bewässerung von Pflanzen für einige Tage
- Bewässerungssystem passend für Wein- und PET-Flaschen bis 1,5 l
- Wasserdurchlässiger Ton für bedarfsgerechte Wasserabgabe
- Ideal bei kurzen Urlaubsreisen, im Büro oder für faule Gießer

Lieferumfang
- 4x Bewässerungsstecker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grün
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aqua dripper, balkon bewässerung, bewässerung, bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugeln, bewässerungsspikes, bewässerungsspitzen, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, blumen bewässerung, blumen wasserspeicher, blumen wasserspender, blumenbewässerung, blumengießer, gießhelfer, gießhilfe, gießkegel, gießkugeln, gießsystem, pflanzen bewässerung, pflanzen gießhilfe, pflanzen wasserspeicher, pflanzen wasserspender, pflanzengießer, plant watering, selbstbewässerung, self watering, tonkegel, tonspitzen, topfpflanzen bewässerung, tropfbewässerung, urlaubsbewässerung, watering bulb, zimmerpflanzen bewässerung, automatisch, balkon, blumen, für balkonkästen, für balkonpflanzen, für blumenkästen, für blumentöpfe, klein, kübelpflanzen, pflanzen, set, spikes, terrakotta, ton, topfpflanzen, urlaub, zimmerpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.